Caulk Guns

Filter

Tätningspistoler är handhållna verktyg som används i bygg- och gör-det-själv-projekt för att applicera fogmassa eller tätningsmedel på springor, sprickor och fogar i olika material som trä, metall och murverk. Raptor Supplies...Läs mer

CHICAGO PNEUMATIC -

Kontroll av pistolutlösare

ModellArtikelPris (ex moms)
CP9885AH7LWY1 259 SEK
PC PRODUCTS -

Dispenserande pistol med hög tryckförhållande 600 ml

ModellArtikelPris (ex moms)
993002AE6TKT2 636 SEK
NEWBORN -

Betongguide för användning med GR0519033 och GR0519032

ModellArtikelPris (ex moms)
CG-1AE3VJR120 SEK
MILWAUKEE -

Caulk Gun-munstycke svart

ModellArtikelPris (ex moms)
31-12-0700AA6RAZ119 SEK
DAP -

Caulk Finishing Tool, Plast, Blå

ModellArtikelPris (ex moms)
09125CD3YWL256 SEK
12

Vanliga frågor

Hur installerar man en tätningspistol?

  • Se till att tätningspistolen är i öppet eller olåst läge.
  • Sätt in tätningsröret i tätningspistolen med munstycket eller spetsen vänd utåt.
  • Tryck in tätningsröret i pistolen tills det sitter säkert på plats.
  • Stäng eller lås tätningspistolen och se till att den håller fast tätningsröret.
  • Testa tätningspistolen genom att trycka på avtryckaren eller handtaget för att säkerställa smidig funktion före användning.

Hur rengör och underhåller man dessa tätningspistoler?

  • Efter varje användning, torka bort överflödigt tätningsmedel från munstycket eller spetsen med en ren trasa eller pappershandduk.
  • Använd ett rengöringsmedel för fogpistol eller ett lösningsmedel som är lämpligt för den typ av fogmassa som används för att ta bort eventuella rester.
  • Inspektera tätningspistolen för eventuella tilltäppningar eller blockeringar och rensa dem vid behov med en tunn tråd eller ett litet verktyg.
  • Smörj de rörliga delarna av tätningspistolen med några droppar olja för att säkerställa smidig drift.
  • Förvara tätningspistolen på en ren och torr plats, borta från extrema temperaturer eller fukt.
  • Kontrollera regelbundet skicket på tätningspistolen, inklusive avtryckaren, handtaget och patronhållaren och reparera eller byt ut eventuella slitna eller skadade delar vid behov.

Vilka faktorer bör beaktas när du väljer en tätningspistol?

  • Bestäm det specifika syftet med tätningspistolen, oavsett om det är för små hushållsprojekt eller för tungt professionellt bruk.
  • Se till att tätningspistolen är kompatibel med den typ och storlek av tätningsmedel eller tätningsmedel du planerar att använda.
  • Leta efter en tätningspistol gjord av robusta material för lång livslängd och hållbarhet.
  • Välj en tätningspistol med justerbar tryckkontroll för exakt applicering.
  • Välj en tätningspistol med ett ergonomiskt grepp och bekvämt handtag för att minimera trötthet.
  • Överväg en tätningspistol med en droppfri mekanism för att förhindra röra och slöseri.
  • Välj en tätningspistol som passar storleken på dina projekt och har en lämplig patronkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?