SPEEDAIRE Koalescerande filterelement

Speedaire koalescerande filterelement består av kolelement, koalescerande filterelement, oljeborttagningselement och kolfilter. De 0.01 mikron tryckluftsfiltren har mikroglasmedia. De är designade för att fånga in föroreningar, luftburna partiklar och oljeångor och finns i flödeshastigheter från 12 till 500 CFM.

Filter

Speedaire koalescerande filterelement används för att avlägsna olje- och vätskepartiklar från tryckluft, vilket säkerställer att luften är ren och torr före användning i olika industriella applikationer. Dessa enheter är...Läs mer
StilModellPris (ex moms)
A35GM443 148 SEK
A35GM453 351 SEK
A35GM496 782 SEK
A35GM528 076 SEK
A35GM539 184 SEK
A35GM507 231 SEK
A35GM465 443 SEK
A35GM5412 035 SEK
A35GM486 698 SEK
A35GM476 191 SEK
SPEEDAIRE -

Koalescerande filterelement

SPEEDAIRE koalescerande filterelement är avsedda att tvinga små droppar att krascha in i andra droppar och sammansmälta till större droppar. De består av flera progressiva lager som separerar fasta partiklar till flytande molekyler från ett gasflöde. Dessa filterelement har ett mikroglasmedium klassat för 0.01 mikron filtrering. Välj mellan tryckluftsfilter och pneumatiska typer av dessa filterelement, tillgängliga på Raptor Supplies.

StilModellPassarmikronTypPris (ex moms)
A4GPE2-0.01Tryckluftfilter1 121 SEK
A4GPF1-0.01Tryckluftfilter1 880 SEK
A4GPJ6-0.01Tryckluftfilter4 565 SEK
A4GPJ2-0.01Tryckluftfilter4 170 SEK
A4GPF9-0.01Tryckluftfilter2 454 SEK
A4GPK5-0.01Tryckluftfilter8 211 SEK
A4GPH7-0.01Tryckluftfilter4 117 SEK
A4GPH3-0.01Tryckluftfilter3 219 SEK
A4GPG8-0.01Tryckluftfilter3 087 SEK
A4GPE6-0.01Tryckluftfilter1 491 SEK
A4GPG4-0.01Tryckluftfilter3 035 SEK
A4GPF5-0.01Tryckluftfilter2 111 SEK
B4 15 ZKXNUMXDayton (R) Heavy-Duty 1-1 / 2 "till 2" NPT koalescerande filter. 01Pneumatisk3 544 SEK
B4 62 ZKXNUMXDayton (R) kraftiga 3/4 "till 1" NPT koalescerande filter0.01Pneumatisk1 520 SEK
C4 56 ZKXNUMXDayton (R) mellanliggande koalesceringsfilter0.01Pneumatisk643 SEK
D4 21 ZKXNUMXDayton (R) miniatyr koalescerande filter0.01Pneumatisk521 SEK
C4 46 ZKXNUMXDayton (R) standard koalescerande filter0.01Pneumatisk631 SEK
E4 47 ZKXNUMXDayton (R) Standard High Flow Coalescing-filter0.01Pneumatisk819 SEK
C4 70 ZKXNUMXDayton miniatyr koalescerande filter0.01Pneumatisk522 SEK
StilModellPris (ex moms)
A35GM305 443 SEK
A35GM326 624 SEK
A35GM368 076 SEK
A35GM379 184 SEK
A35GM3812 035 SEK
A35GM293 389 SEK
A35GM336 782 SEK
A35GM316 123 SEK
A35GM4016 310 SEK
A35GM283 148 SEK
A35GM347 231 SEK
SPEEDAIRE -

Filtrera kol

StilModellMax. FlödeTotala höjdenRörstorlekPris (ex moms)
A35GN3030 cfm10 "1 / 2 "NPT5 298 SEK
A35GN49117 cfm16 "1 "NPT6 883 SEK
A35GN61176 cfm19 "1-1 / 2 "NPT9 375 SEK
B35GN65294 cfm21 "1-1 / 2 "NPT10 334 SEK

Funktioner

  • Speedaire kolluftfilterelement används för att ta bort lukt och orenheter från tryckluft.
  • De har ett aktivt kolfilter som fångar upp partiklar så små som 0.01 mikron och lämnar ren luft att passera igenom.
  • De inkluderar mikroglasfilterelement som är utformade för att ta bort en stor andel av föroreningar från vätskor och gaser.
  • Speedaire filterelement har ett svampmedium som fångar upp skräp, smuts och andra föroreningar från vätska eller gas. Detta medium fungerar som ett förfilter för att skydda nedströms koalescerande element från nedsmutsning och skador.

Arbetsmekanism

  • Dessa koalescerande filterelement har en trelagersdesign som tar bort olja och vätskepartiklar från tryckluft.
  • När vätskan kommer in i ett koalescerande filterelement vid inloppet och passerar genom det första lagret av filtermedia, avlägsnas stora partiklar och skräp.
  • Vätskan strömmar sedan genom det andra skiktet av filtermedia som har fibrer som är mycket porösa och som fångar små droppar och partiklar.
  • När dessa droppar och partiklar kommer i kontakt med fibrerna hålls de på plats av mekaniska och elektrostatiska krafter. Dessa partiklar och droppar kombineras sedan till större droppar i detta skede.
  • Äntligen passerar vätskan genom det sista lagret av filtermedia, där den separeras från droppar och partiklar som fångas upp av filtret.

Vanliga frågor

Vad menas med sammansmältning?

Koalescering är en process som kombinerar små droppar av flytande eller fasta partiklar till större droppar eller partiklar som lätt kan separeras och avlägsnas från gas- eller ångströmmen.

Hur ofta ska koalescerande filter bytas?

Hur ofta filterelementet byts ut kommer att bero på faktorer inklusive kvaliteten på tryckluften, volymen tryckluft som bearbetas och den specifika tillämpningen. Filterelement bör dock bytas ut när tryckfallet över filtren når en viss nivå, vanligtvis mellan 10 och 15 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?