Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 35GN61 Aktivtkolfilter 1-1 / 2 tum 176 cfm | AG4YCF

SPEEDAIRE 35GN61 aktivt kolfilter 1-1/2 tum 176 cfm

Finns i lager
Artikel: AG4YCF Modell: 35GN61
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
9 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiltrera kol
SkålmaterialAluminium
Avloppsportstorlek5 / 8 "
AvloppstypFlyta
filtermediaKol
Filterbetyg0.01
Husets materialAluminium
Max. Flöde176 cfm
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.122 grader F
Totala höjden19 "
Total bredd7"
Rörstorlek1-1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9002208000

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeTotala höjdenRörstorlekPris
SPEEDAIRE 35GN30 aktivt kolfilter 1/2 tum 30 cfm | AG4YAX 35GN3030 cfm10 "1 / 2 "NPT5 298 kr
SPEEDAIRE 35GN49 Aktivt kolfilter 1 tum 117 cfm | AG4YBT 35GN49117 cfm16 "1 "NPT6 883 kr
SPEEDAIRE 35GN65 Aktivt kolfilter 1-1 / 2 tum 294 cfm | AG4YCK 35GN65294 cfm21 "1-1 / 2 "NPT10 334 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 35GN61 aktivt kolfilter 1-1/2 tum 176 cfm
9 375 kr /enhet