SK PROFESSIONAL TOOLS Kombinationnyckelsatser

Korta / långa / standard kombinationsnyckelsatser som är lämpliga för att köra envisa eller slitna mekaniska komponenter, såsom bultar, muttrar och skruvar. Har en SuperKrome / svartoxidbeläggning för skydd mot nötande förhållanden

Filter

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Kombinationnyckelsatser

StilModellAntal bitarAntal poängSAE eller metriskSkiftnyckelstilSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A86041512metriskLång20, 21, 22, 23, 24, XNUMX, XNUMX mm3 865 SEK
B86226612metriskStandard25, 26, 27, 29, 30, 32 mm6 639 SEK
C86237712SAEKort3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"-
RFQ
D86247712metriskKort10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm-
RFQ
E86048812SAEStandard1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"12 482 SEK
F8601196 och 12SAEStandard6 poäng: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 poäng: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 023 SEK
G862401012metriskKort10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 569 SEK
H862311112SAEKort3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"4 933 SEK
I860401212metriskLång8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 907 SEK
J86118136SAELång1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"6 517 SEK
K86123136metriskStandard7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 247 SEK
L860171312SAELång1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"5 036 SEK
M86127136metriskLång7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 343 SEK
N86124146SAEStandard1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16"5 325 SEK
O862221412metriskStandard6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm-
RFQ
P862651512metriskStandard8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm4 649 SEK
Q862551512SAEStandard1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"4 936 SEK
R860181612SAELång1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"10 753 SEK
S86014166 och 12SAEStandard6 poäng: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 poäng: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 , 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 "9 432 SEK
T862231612metriskStandard6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm-
RFQ
U870181812SAE och metriskStandard1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17, 18 mm7 661 SEK
V862241912metriskStandard6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm7 241 SEK
W860371912metriskLång6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm9 078 SEK
X862502012SAE och metriskKort3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 18, 19 mm6 895 SEK
Y860492112SAELång1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"19 804 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?