SK PROFESSIONAL TOOLS Kombinationnycklar

Idealisk för grepp, lossning och fästning av muttrar och bultar i fordons-, flyg-, mekaniska och konstruktionstillämpningar. Har stålkonstruktion för att motstå industriellt missbruk och en fullständig polering / svartoxidfinish för motståndskraft mot slipande material

Filter

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Kombinationsskiftnyckel

StilModellHuvudvinkelMaterialAntal poängKompenseraTotal längdSAE eller metriskStorlekPris (ex moms)
A882110 graderStål615 grader4.625 "SAE11 / 32 "315 SEK
B8826815 graderSmitt60 grader6.75 "SAE9 / 16 "401 SEK
C8871815 graderLegerat stål615 grader10 "metrisk18mm584 SEK
D8832515 graderSmitt120 grader13 "metrisk25mm898 SEK
D8850615 graderSmitt120 grader5.25 "metrisk6380 SEK
D8851215 graderSmitt120 grader7.75 "metrisk12 "415 SEK
D8851815 graderSmitt120 grader10 "metrisk18mm610 SEK
D8852415 graderSmitt120 grader13.25 "metrisk24mm819 SEK
A8871315 graderLegerat stål615 grader8"metrisk13426 SEK
B8827215 graderSmitt60 grader8.25 "SAE11 / 16 "448 SEK
B8821215 graderSmitt60 grader5"SAE3 / 8 "311 SEK
B8823615 graderSmitt120 grader16.25 "SAE1.125 "1 220 SEK
D8835715 graderSmitt60 grader4"metrisk7mm315 SEK
D8836415 graderSmitt60 grader6.75 "metrisk14mm400 SEK
D8861015 graderSmitt60 grader6.25 "SAE5 / 16 "378 SEK
D8862015 graderSmitt60 grader9.25 "SAE5 / 8 "512 SEK
B8823415 graderSmitt120 grader15 "SAE1-1 / 16 "1 084 SEK
B8824415 graderSmitt120 grader18.5 "SAE1.375 "1 900 SEK
A8824615 graderSmitt120 grader20 "SAE1.437 "2 217 SEK
E8812115 graderSmitt120 grader6"metrisk21mm440 SEK
D8833015 graderSmitt120 grader17 "metrisk30mm1 414 SEK
D8863015 graderSmitt60 grader13.25 "SAE15 / 16 "820 SEK
D8835815 graderSmitt60 grader4.5 "metrisk8316 SEK
D8836615 graderSmitt60 grader7.5 "metrisk16mm405 SEK
D8861215 graderSmitt60 grader6.75 "SAE3 / 8 "369 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?