AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Värmare för begränsat utrymme

UL-listade och CSA-certifierade värmare med aluminiumram och styrbox i stål. Används med fläktar med begränsat utrymme för att värma den inkommande luften till upp till 170 grader Fahrenheit. Har inlopps- och avgasfläns med 8-tums diameter och är idealiska för användning i brunnar och andra trånga utrymmen

Filter

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Elektriska ventilationsvärmare

StilModellAmpsBtuHHöjdLängdFasSpänningBreddPris (ex moms)
ASVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-83 552 SEK
BSVF-15KW-826A51216 BTU27 "32 "3440V AC37.5 "133 734 SEK
CSVF-7KW-828A23900 BTU16 "27 "1230V AC15.5 "95 080 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?