MILWAUKEE Sladdlösa rör- och rörskärare

Idealisk för kapning av rör och rör av mjuk metall och plast. Har ett skarpt skärhjul för att göra enhetliga snitt, en utlösare med variabel hastighet för kontrollerad drift och en inline-design för att minska belastningen på handleden i svåråtkomliga utrymmen.

Filter

Milwaukee sladdlösa rörskärare är utformade för att skära rör och rör tillverkade av mässing, koppar, plast och tunnväggiga elektriska metallrör (EMT). Dessa verktyg ger ett snyggt uniformerat snitt med ett vasst metallhjul och är lämpliga för elektriker, VVS-arbetare och rörmokare.
MILWAUKEE -

Sladdlös Pvc-skär 12v 2-3 / 8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
2470-20AE3YJM3 439 SEK
MILWAUKEE -

Sladdlös rörskärare 12v 14 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
2471-20AE3YKB2 505 SEK

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en rörskärare och en rörskärare?

En rörskärares blad är konstruerat av rostfritt stål, medan skärhjulet på en rörskärare är tillverkat av robust och härdat stål som är mycket starkare. Rörskärarna kräver ett hårdare skärhjul eftersom de måste skära igenom tunga material.

Kan du använda en rörskärare för att skära PVC?

Det snabbaste och enklaste sättet att skära ett PVC-rör snyggt är att använda en PVC-rörskärare som liknar en tång med ett tjockt, extremt vasst blad fäst på ena sidan.

Hur kan vi kapa ett metallrör utan en rörskärare?

Användare kan använda en fram- och återgående såg, bågfil eller stålrörsskärare för att kapa ett stålrör. Den fungerar på samma sätt som en fräs för kopparrör.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?