INSIZE Djupmikrometrar

Filter

INSIZE -

Elektroniska djupmätare

StilModellBaslängdMätområdePris (ex moms)
A1143-2003.937 "0 till 8"/0 till 200 mm3 842 SEK
B1142-150100mm0 till 6"/0 till 150 mm2 456 SEK
INSIZE -

Djupmätare

StilModellBaslängdMätområdeRod Dia.Pris (ex moms)
A2341-E13"0 till 1.2 "0.197 "1 611 SEK
B2341-2E23.996 "0 till 12 "0.157 "3 297 SEK
INSIZE -

Elektronisk djupmätare

StilModellBaslängdMätområdeUpplösningSPC-utgångPris (ex moms)
A1145-252.559 "0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa1 961 SEK
B2141-20163mm0 till 12"/0 till 300 mm0.005 "/ 0.01 mmValfritt: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A4 555 SEK
C1148-100E85mm0 till 4"/0 till 100 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa6 044 SEK
D1141-200100mm0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa2 201 SEK
E1147-150100mm0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa2 580 SEK
F1141-150100mm0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa1 714 SEK
E1147-300100mm0 till 12"/0 till 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa6 858 SEK
E1147-200100mm0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa3 227 SEK
B2141-202101.5mm0 till 12"/0 till 300 mm0.01mm / 0.005"Valfritt: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A5 337 SEK
C1148-200E101mm0 till 8"/0 till 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa7 384 SEK
D1141-500150mm0 till 20"/0 till 500 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa8 263 SEK
F1141-300150mm0 till 12"/0 till 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa5 190 SEK
StilModellMätområdePris (ex moms)
A1140-250 till 1"/0 till 25 mm3 057 SEK
A1140-500 till 2"/0 till 50 mm3 437 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?