Digitala multimetrar

Filter

Digitala multimetrar är testverktyg utformade för att mäta två eller flera elektriska värden som spänning (volt), ström (ampere) och resistans (ohm). Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av...Läs mer

EXTECH -

Digital multimeter, 4,000 XNUMX, Bakgrundsbelyst LCD

ModellArtikelPris (ex moms)
EX350-NISTCN2THY3 883 SEK
FLIR -

Digital multimeter, 1000V Max. Spänning, 10A Max. Nuvarande

ModellArtikelPris (ex moms)
DM93CH6NXZ5 606 SEK
REED INSTRUMENTS -

Digital multimeter, kontaktfri spänningsdetektor, NIST-certifierad, 6000 räknare

ModellArtikelPris (ex moms)
R5007-NISTCD4DGB2 976 SEK
REED INSTRUMENTS -

Autoranging Pocket Multimeter, NIST-certifierad, 4000 Count

ModellArtikelPris (ex moms)
R5006-NISTCD4DFZ1 570 SEK
REED INSTRUMENTS -

Digital multimeter, True RMS, Vattentät, 4000 count, NIST-certifierad

ModellArtikelPris (ex moms)
R5010-NISTCD4DGH3 044 SEK
GREENLEE -

Digital multimeter, 6000 räkningar, 1000V spänningsklass

ModellArtikelPris (ex moms)
DM-65AF7DCX2 029 SEK
REED INSTRUMENTS -

Ström- och spänningskalibrator, 0 till 20mA DC, 0 till 10V DC-källa, LCD

ModellArtikelPris (ex moms)
R5800CD4DHY6 538 SEK
REED INSTRUMENTS -

Spännings- / strömsimulator, NIST-certifierad, 10V / 20mA

ModellArtikelPris (ex moms)
R5800-NISTCD4DHZ9 092 SEK
REED INSTRUMENTS -

mA Sourcing- och simuleringskalibrator

ModellArtikelPris (ex moms)
R5820CD4DJA6 238 SEK
EXTECH -

Digital multimeter, 600V Max. Spänning, 10A Max. Nuvarande

ModellArtikelPris (ex moms)
EX430ACH6PDM1 425 SEK
SUPCO -

Trådlös digital multimeter, CAT II 1000V/CAT III 1000V/CAT IV 600V, TRMS, 10

ModellArtikelPris (ex moms)
IDVM510ACCU4VZN2 907 SEK
SOUTHWIRE COMPANY -

Clamp-On Multimeter, True Rms AC/DC-spänning, AC/DC-ström, Resistans, Kontinuitet

ModellArtikelPris (ex moms)
23070TCV6UEV4 307 SEK
Se detaljer
SOUTHWIRE COMPANY -

Allmänt bruksanvisning Digital multimeter, AC/DC-spänning, DC-ström, Resistans

ModellArtikelPris (ex moms)
10031SCV6UEQ679 SEK
Se detaljer
12

Digitala multimetrar

Digitala multimetrar är testverktyg utformade för att mäta två eller flera elektriska värden som spänning (volt), ström (ampere) och motstånd (ohm). Välj bland ett stort antal multimetrar från märken som Extech, Reed Instruments, Westward, Greenlee och Milwaukee. Vassinstrument erbjuder multimetrar i fickformat som kan mäta växelström / likström, spänning, frekvens, kapacitans, motstånd och temperatur. De har en tydlig, bakgrundsbelyst LCD-avläsning med ett analogt stapeldiagram för exakta avläsningar och dubbelgjutet plasthölje som tål tuffa industriella miljöer. Dessa digitala multimetrar är IP67-dammiga och vattentäta med Cat IV 600 V, Cat III 1000 V säkerhetsbetyg. Digitala multimetrar från Mot väster erbjuder AC / DC-spänning och strömstyrka, äkta RMS AC-svar, 9999 pF till 99,990 µF kapacitans, diodtest och datahållning. De har en bred, lättläst bakgrundsbelyst LCD för exakta mätningar och en grundläggande DC-noggrannhet på +/- 0.5% av läsning +2 siffror.

Vanliga frågor

Hur exakta är digitala multimetrar?

Standard portabla digitala multimetrar mäter DC-spänning med en noggrannhet på 0.5 %. Instrument gjorda för laboratorier kan vara exakta till några delar per miljon.

Hur underhåller du en digital multimeter?

Digitala multimetrar kräver ingen djuprengöring. Användare kan rengöra dem genom att snabbt torka dem med en fuktig (men inte våt) trasa. Specialiserade rengöringsservetter finns också tillgängliga för att hålla dem dammfria.

Hur mäter man växelspänning med en digital multimeter?

  • Vrid ratten till V.
  • Sätt in den svarta ledningen i COM-uttaget.
  • Sätt in den röda ledningen i V-uttaget.
  • Anslut testkablarna till kretsen.
  • Avläs till sist måttet i displayen.

Vad är skillnaden mellan en analog och en digital multimeter?

  • Analoga multimetrar ger avläsningen på en skala mot en pekare, medan digitala multimetrar ger avläsningen i numerisk form på en LCD-skärm.
  • Analoga multimetrar är mer benägna att fel än digitala enheter, på grund av felaktig pekarebaserad avläsning.
  • Kalibrering görs manuellt i analoga multimetrar medan digitala multimetrar kalibreras automatiskt innan mätning.
  • Analoga multimetrar är begränsade till att mäta ström, spänning och resistans medan digitala multimetrar också kan mäta kapacitans och induktans.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?