REED INSTRUMENTS

Sedan 2004 har REED Instruments tillhandahållit bärbara precisionstester och mätinstrument av hög kvalitet. Med huvudkontor i Wilmington, North Carolina, USA, mäter märkets produkter akustiska och termiska nivåer av HVAC-utrustning, matlagningsapparater, laboratorieprover och bilar för att upprätthålla säkra arbetsförhållanden. Läs mer

Filter

testinstrument

Labtillbehör

Handverktyg

Electrical

HVAC och kylning

Säkerhet

Elverktyg

Materialhantering

Vattensystem

Fleet och fordonsunderhåll

Möbelgästfrihet och matservice

testinstrument Filter

Testning av icke-elektriska egenskaperVisa alla

  • Borescope Tillbehör

    Brett utbud av kulstyrningar, kamerakabelförlängningar, kamerahuvuden, mottagare, kamerahuvud med 9 mm förlängningar och slirar; perfekt för användning med boreskop för bättre genomförbarhet i svåråtkomliga områden

  • Beläggningstjocklek

    Används för att mäta beläggningstjocklek på magnetiska och icke-magnetiska metallunderlag. Bestå av stora, lättläsbara LCD-skärmar, nollknappar för snabba justeringar, automatisk kalibrering och indikatorer för låg batterinivå

  • Miljömätare

    Bärbara och lätt justerbara miljömätare som används för att noggrant mäta och logga vindhastighet, temperatur, relativ luftfuktighet och alfa / beta / gamma / röntgenstrålar

  • Tillbehör för kraftmätare

    Inkluderar kilhandtag för användning med kraftmätare för att hålla materialet som testas på plats

  • Tvinga mätare
  • Ljusmätare

    Mät mängden ljus som sprids i filmscener och fotograferingsapplikationer, liksom medan du övervakar nya belysningssysteminstallationer. Har en automatisk områdesanläggning för att optimera upplösningar och en indikator för låg batterinivå / automatisk avstängningsmekanism. Finns i 20k, 50k, 100k Lux avläsningar

  • Magnetfältmätning

    Lämplig för att mäta omgivande elektromagnetiska fält (både AC och DC) i milliGauss & microTesla-enheter med sensorer av halleffekt. Funktion max / minimum & datalagringsfunktioner, N / S polindikering, nolljusteringsfunktion, lättavläsbar LCD-skärm och automatisk avstängningsmekanism

  • Fuktmätartillbehör

    Träfuktighetsmätare mäter fuktinnehållet i olika träslag. Har en ATC-sond (automatisk temperaturkompensering) för förbättrad noggrannhet, 2-punkts kalibreringskontrollfunktion och låg batterinivå med en automatisk avstängningsmekanism

  • Fuktmätare

    Utformad för att detektera andelen fukt i trä och andra byggmaterial. Har ett användarjusterbart larm och inbyggd självkalibreringskapacitet. Den automatiska avstängningsfunktionen garanterar låg strömförbrukning och lång batteritid

  • Strålningsdetektorer

    Bärbara strålmätare som används för att upptäcka strålningsläckage, utsatta områden för föroreningar, radioaktiva avlagringar i marken, röntgenstrålar och förlorat material. Har användarjusterbara larm för ljud / visuell indikering och ett internt minne med lagringskapacitet på upp till 4000 datagrupper

  • Ljudnivåkalibratorer

    Används för att producera en stabil akustisk signal vid kontrollerad frekvens och amplitud för att uppnå exakt fältkalibrering (94 dB & 114 dB). Uppfyll IEC 60942 klass 2-standarder för att leverera noggrannheter upp till +/- 0.5 dB. Kompatibel med alla mikrofoner med en diameter på 1/2 tum

  • Tillbehör för ljudnivåmätare

    Vindrutebollar som är kompatibla för användning med en mikrofon för att minska luftrörelser och vindeffekter och hålla mikrofonkapseln ren från smuts och smuts. Kan paras ihop med REED Instruments SL-4022 ljudnivåmätare

  • Ljudnivåmätare

    Utformad för att mäta intensiteten av buller eller ljudnivåer som produceras av olika källor. Använd en mikrofon som övervakar lufttrycksnivåerna med hjälp av ett inbyggt membran. Uppfyll IEC 60942 klass 2-standarder för att leverera noggrannhet upp till +/- 1.4 dB i kritiska applikationer

  • Stoppur

    Integrerad med ett programmerbart larm, kalenderläge (dag, månad, datum), digital display, 48 tums snodd, CR2032 batteri / solpanel (i utvalda modeller) strömförsörjning. Modell SW700 idealisk för att mäta luftfuktighet, temperatur, värmeindex och daggpunkt med en noggrannhet på +/- 3 sek / dag

  • Stroboskop och varvräknartillbehör

    Inkluderar kon, kontakt, tratt och axelförlängningar, hjuladaptrar, reflekterande tejp och ersättningslampor för att mäta rotationshastighet, frekvens och vibrationer i maskindelar; perfekt för användning med pumpar, kompressorer, motorer och transportörer

  • Stroboskop

    Används för att mäta hastigheten och frysa rörelsen hos ett roterande objekt med hög noggrannhet, utan någon fysisk kontakt. Har ett pistolgreppshandtag och en 4/5-siffrig LCD-skärm med bakgrundsbelysning för att visa resultaten även under dåligt ljus. Inkluderar en monteringsanordning för stativ för stationär användning

  • Varvräknare

    Mät rotationshastigheten eller ythastigheten för motorer, transportband och andra rörliga system. Har en kompakt design utrustad med en LCD-skärm för att visa mätningarna med noggrannhet upp till +/- 5%. Modeller integrerade med både kontakt- och icke-kontaktfunktioner, finns också

  • Ultraljudsläckdetektorer

    Utrustad med en ultraljudssändare som genererar en 40 kHz signal för att identifiera och hitta läckor som genereras av tryck, vakuum, vatten, gas eller luft. Kom med ett hörlursuttag och hörlurar för användning i höga miljöer

  • Ultraljudsmätare

    Mät tjockleken på stål, gjutjärn, aluminium, röd koppar, mässing, zink, kvartsglas, polyeten, PVC, grå gjutjärn och nodulära gjutjärnslager. Använd en indikator för låg batterinivå för att säkerställa oavbruten drift. Modeller tillgängliga med ett NIST-certifikat

  • Tillbehör för ultraljudstjocklek

    Kompatibel för användning med ultraljudsmätare för att hålla fast på horisontella och överliggande ytor; lämplig för arbetsstycken i järn, stål, aluminium och titan. Visa vattenlösliga egenskaper vid ett driftstemperaturintervall på -10 till 210 grader Fahrenheit

  • Tillbehör för vibrationsmätare

    Komprimera datainsamlingsprogramvara för att övervaka inspelad realtidsdata och sedan samla den för att visas på en skärm. Kompatibel med Microsoft Window 98, 7, Vista och XP. Separata USB-kablar för användning med REED SD-dataloggare, finns också

  • Vibrationsmätare

    Integrerad med en unik vibrationssensor med magnetisk bas för att bestämma vibrationsnivåerna i maskiner och spåra hastighets- och accelerationsförändringar. Har en lättläst bakgrundsbelyst LCD-skärm för att visa resultaten med noggrannhet upp till +/- 5% och en stativmonteringsanordning för stationär användning

Elektrisk testningVisa alla

  • AC Strömledare

    15A växelströmsdelare som används för att säkerställa en säker mätning av strömflödet på två- eller 2-trådiga elkablar. Perfekt för användning med klämmor med käftstorlekar över 3 mm. Säkerhetsbetyg: Cat II 19 V.

  • Kretsspårare

    3-i-1 spårämnen utformade för att utföra funktionen som brytare, kretsprovare och GFCI-behållare. Har en sändare, mottagare och en justerbar känslighet för att snabbt identifiera strömbrytaren och ett 9 V batteri. Märkspänning: 90 - 120 VAC

  • Klämmetrar

    AC / DC-klämmätare utformade för användning med strömtransformatorer för att enkelt mäta höga strömmar och spänningar. Kom utrustad i ett plasthölje för att motstå hårda industriella övergrepp

  • Kontinuitetstestare

    Batteridrivna kontinuitetstestare för att identifiera långa ledningar. Perfekt för installation av hemljudsystem / VVS-system / larm och kontinuitetstestning av säkringar, brytare och reläer. Funktionsvisuella (LED) och hörbara (ljudsignal) indikatorer

  • Aktuella prober

    Kompakta växelströmsadaptrar för användning med multimetrar som mäter ström upp till 200A. Har integrerade banankontakter och 3 fot kablar

  • Digitala multimetrar

    Digitala multimetrar i fickstorlek designade för att mäta och logga spänning, ström, motstånd, kapacitans, frekvens och temperatur

  • Jordmotståndstestare

    Används för att mäta markmotstånd och läckström och kan lagra upp till 99 avläsningar. Funktion LCD-display, indikator för låg batterinivå och automatisk avstängning

  • Instrumentkombinationskit
  • Isoleringstestare

    Mät testspänning och isolationsmotstånd från 250 till 5000V respektive 2000 Mega-Ohm till 60 Giga-Ohm. Har en indikator för låg batterinivå och en automatisk avstängningsanordning för lång batteritid. Valda modeller har en extra låsfunktion och hängrem för handsfree-drift

  • Milli / Micro Ohm-mätare
  • Multimetertillbehör

    Brett utbud av installationstillbehör, som alligatorclips och kickstands som är idealiska för användning med REED R5600 isoleringstestare och hängande remmar för REED R5007 True RMS multimetrar

  • Fasnings- och motorrotationsmätare
  • Kraftmätare och analysatorer
  • Behållare och GFCI-testare
  • Testklipp och prober
  • Bärväskor för testinstrument
  • Testkablar
  • Spänningsdetektorer

DatainspelningVisa alla

  • Elektriska egenskaper Dataloggare

    Batteridrivna datainloggare med dubbla ingångar som används för att mäta och lagra spänning och ström. Kom med en nätadapter, en programvaru-CD och en USB-kabel

12

Om REED INSTRUMENT

REED Instruments omfattande katalog innehåller digitala ljudnivåmätare, kalibratorer, fuktmätare, strålningsdetektorer, avståndsmätare, miljömätare, vibrationsmätare och deras tillbehör. Märkets digitala ljudnivåmätare ha en mikrofon för att mäta ljudnivåer. De har en backlift LCD för enkla observationer. Dessa CE-certifierade mätare har en indikator för låg batterinivå och en automatisk avstängningsfunktion som stänger av dem om de lämnas inaktiva i mer än 5 minuter. REED Instrument infraröda termometrar har hörbara och synliga larm för att varna användare om extrema avläsningar. De tillåter användare att byta temperaturenheter (Celcius / Fahrenheit) och har ett triggerlås för enkel, kontinuerlig övervakning.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

REED Instruments artikelnummer hänvisar ofta till olika Extech-, Fervi- och General Tools-produkter. Så om du letar efter REED Instruments ljud- eller vibrationsmätare som antingen är föråldrade eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande artiklar tillgängliga.

Frakt & Leverans

REED Instruments produkter är små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.

Vanliga frågor

Hur ser man bara de maximala ljudnivåerna när man använder REED ljudnivåmätare?

  • Tryck på knappen 'MAX/HOLD' för att visa de maximala registrerade värdena.
  • I det här läget uppdateras mätaren endast när den upptäcker en avläsning som är högre än den aktuella maximala avläsningen.

Hur mäter man temperaturer på blanka och polerade metallytor?

  • Täck metallytan med maskeringstejp eller platt svart färg.
  • Låt tejpen nå samma temperatur som materialet under.
  • Mät temperaturen på tejpen enligt ovan.

Hur spelar man in vibrationer, ljud eller termiska nivåer under långa varaktigheter?

Varumärket R1500 lättviktsstativ är idealisk för långtidsmätningar. Detta stativ kommer med en adapter för att enkelt montera vilken mätare som helst och håller dem stilla för att undvika störningar.

Vad är användningen av vindmätare?

REED-instrument anemometrar mät och logga data om vindhastighet, temperatur, tryck och relativ fuktighet för VVS-reparation, kylservice och detektering av filterblockering.

Varumärkesexklusiva produkter