FAIRBANKS dockor

Stål / lövträd allmänna dockor som är perfekta för att flytta möbler, tung utrustning och pallar på upp till 2000 kg. Kom utrustade med slitstarka hjul av polyolefin, gummi eller stål med en diameter på 3 eller 4 tum. Finns i olika plattformshöjder och -längder

Filter

FAIRBANKS -

Allmänt ändamål Dolly

StilModellPlattformsbreddHjul Dia.HjulmaterialHjulbreddLastkapacitetPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsstilPris (ex moms)
AAI-1627-4HR16 "4"Hårt gummi1.5 "1600 lb.5.5 "27 "Öppna, spola3 294 SEK
AAI-1627-4IW16 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.5 "27 "Öppna, spola3 406 SEK
ALU-1627-4HR16 "4"Hårt gummi1.5 "1600 lb.5.375 "27 "Fast, med läpp upp3 568 SEK
BLU-1627-4IW16 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "27 "Fast, med läpp upp4 288 SEK
CLD-1627-4HR16 "4"Hårt gummi1.5 "1600 lb.5.375 "27 "Fast, med läpp ner3 681 SEK
CLD-1627-4IW16 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "27 "Fast, med läpp ner3 623 SEK
BLU-1830-4IW18 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "30 "Fast, med läpp upp4 298 SEK
DLUCD-03-2424-3PH24 "3"polyolefin1.25 "500 lb.5.5 "24 "Öppen, med läpp upp-
RFQ
FAIRBANKS -

Dollies för allmänna ändamål

StilModellPris (ex moms)
AED-26-1616-3HR915 SEK
BED-26-1830-3HR851 SEK
CAI-2436-4IW3 210 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?