FAIRBANKS AI-1627-4IW Dolly 2000 Lb för allmänt ändamål | AA8HDU 18F461

FAIRBANKS AI-1627-4IW Dolly för allmänt bruk 2000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AA8HDU Modell: AI-1627-4IWKorsreferens: 18F461

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 406 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Hjul Dia.4"
HjulmaterialStål
Hjul typSnurra
Hjulbredd1.5 "
FärgGrön
Lastkapacitet2000 lb.
Antal hjul4
Plattformshöjd5.5 "
Plattform Längd27 "
PlattformmaterialStål
PlattformsstilÖppna, spola
Plattformsbredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddHjul Dia.HjulmaterialHjulbreddLastkapacitetPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsstilPris
FAIRBANKS LUCD-03-2424-3PH Dolly 500 Lb för allmänt ändamål | AA8HDR 18F458 LUCD-03-2424-3PH24 "3"polyolefin1.25 "500 lb.5.5 "24 "Öppen, med läpp upp-
RFQ
FAIRBANKS AI-1627-4HR Dolly 1600 Lb för allmänt ändamål | AA8HDT 18F460 AI-1627-4HR16 "4"Hårt gummi1.5 "1600 lb.5.5 "27 "Öppna, spola3 294 kr
FAIRBANKS LU-1627-4HR Dolly för allmänna ändamål 1600 Lb. | AA8HDV 18F466 LU-1627-4HR16 "4"Hårt gummi1.5 "1600 lb.5.375 "27 "Fast, med läpp upp3 568 kr
FAIRBANKS LU-1627-4IW Dolly 2000 Lb för allmänt ändamål | AA8HDW 18F467 LU-1627-4IW16 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "27 "Fast, med läpp upp4 288 kr
FAIRBANKS LU-1830-4IW Dolly 2000 Lb för allmänt ändamål | AA8HDX 18F469 LU-1830-4IW18 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "30 "Fast, med läpp upp4 298 kr
FAIRBANKS LD-1627-4HR Dolly 1600 Lb. | AA8HDY 18F472 LD-1627-4HR16 "4"Hårt gummi1.5 "1600 lb.5.375 "27 "Fast, med läpp ner3 681 kr
FAIRBANKS LD-1627-4IW Dolly 2000 Lb för allmänt ändamål | AA8HDZ 18F473 LD-1627-4IW16 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "27 "Fast, med läpp ner3 623 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAIRBANKS AI-1627-4IW Dolly för allmänt bruk 2000 Lb.
3 406 kr /enhet