HUSQVARNA Borrtillbehör

Inkluderar förlängningsgängor med kärnkronor och gängade axeladaptrar för användning med diamantkärnbitar vid borrning av murverk och betong. Kompakt design för enkel installation och byte. Finns i längder på 6 och 12 tum

Filter

HUSQVARNA -

Core Bit Extension tråd

StilModellDrivstorlekLängdPris (ex moms)
AT-4100061-1 / 4-7 Gänga x 6 "L6"2 245 SEK
AT-4200121-1 / 4-7 Gänga x 12 "L12 "3 137 SEK
BT-4150075 / 8-11 Gänga x 6 "L6"1 666 SEK
CT-4150125 / 8-11 Gänga x 12 "L12 "2 306 SEK
HUSQVARNA -

Gängade axeladaptrar

StilModellDrivstorlekPris (ex moms)
AT-4204151-1 / 4-7 Kvinna till 5 / 8-11 Man1 747 SEK
BT-4154205 / 8-11 Kvinna Till 1 1 / 4-7 Man2 238 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?