Borrtillbehör

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Adapter, Nickel Plated Brass, Push-to-Connect x Push-to-Connect
Punkt: CN8BPW
Artikelnummer : 3666 06 08
310 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ringformig fräs M2 höghastighetsstål 15/16 Diameter 2 kapning D
Punkt: AD9LKY
Artikelnummer : 4THE1
1 096 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Annular Cutter Set M2 High Speed Steel 2 Inch D 11 Piece
Punkt: AD9LLP
Artikelnummer : 4THF7
13 199 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ringformig skärare, 9/16 tums skärdiameter, 2 tum Max skärdjup, pilotstift ingår
Punkt: CN2QTJ
Artikelnummer : 63134143042
855 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Core Bit Extension 1-1/4 Thread 12 Inch Length
Punkt: AC3EVA
Artikelnummer : T-420012
3 015 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Dust External Hammer Accessories Demolition 19.25 In
Punkt: AA8QHH
Artikelnummer : DWH052K
2 155 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hålsåg, 1 1/2 tum sågdiameter, 4/5 tänder per tum, 1 7/8 tum Max. Skärdjup
Punkt: CR9FYR
Artikelnummer : 3002424L
230 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hålsåg, 2 1/8 tum sågdiameter, 4 tänder per tum, 1 5/8 tum Max. Skärning Dp, Bi-Metal
Punkt: CT3LCE
Artikelnummer : 49-56-0722
467 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
STARRETT-UK BF1329 Hålsåg, sladdlös, slät skuren, 29 mm diameter
Punkt: CX8XNB
Artikelnummer : BF1329
184 SEK /enhet
Se detaljer
STARRETT-UK BF1580 Hålsåg i volframkarbid, 54 mm diameter
Punkt: CX8YGX
Artikelnummer : BF1580
154 SEK /enhet
Se detaljer
STARRETT-UK FCH0216-G Hålsåg, bimetall, 52 mm diameter
Punkt: CX8XWY
Artikelnummer : FCH0216-G
125 SEK /enhet
Se detaljer
Thunderbolt borrkrona 1/4 tum
Punkt: AB7QAN
Artikelnummer : 48-89-2213
111 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...235236

Borrtillbehör

Borrverktyg är värdelösa utan lämpliga borrtillbehör eftersom det är bitarna eller skärarna som faktiskt kommer i kontakt med jobbet och strimlar material. Tillbehör av bästa kvalitet säkerställer att jobbet utförs enligt kraven konsekvent under lång tid. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av produkter som tillgodoser alla dina behov

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?