DAYTON Elektriska tillbehör för takvärmare

Filter

DAYTON -

Elektriska vägg- och takvärmare Termostater, 120 - 277V

Daytons elektriska vägg- och takvärmarestermostater styr temperaturen på elektriska vägg- och takvärmare. Temperaturområdet kan programmeras digitalt/elektroniskt eller manuellt ställas in med en ratt. Vridratten kan slå på/stänga av värmaren för att bibehålla önskad temperatur. Dessa UL-listade termostater kan styra temperaturer från 45 till 95 grader Fahrenheit.

StilModellFörstärkare ACMonteringstypByt typTemp. RäckviddPris (ex moms)
A2YU8922VäggDPST45 till 75 grader F506 SEK
B2YU4625EnhetSPST45 till 95 grader F1 589 SEK
DAYTON -

Monteringsramar, infällda / ytmonterade

Dayton monteringsfästen och ramar är designade för att installera vägg- och takvärmare. Dessa UL- och cUL-listade enheter används för att slutföra den första installationsprocessen. De kan också användas för att modifiera monteringssättet för en värmare, såsom ytmontering av en infälld värmare.

StilModellLängdMonteringstypPris (ex moms)
A2YU9824 "yta1 830 SEK
B2YU9624 "Recess2 083 SEK
C2YU9748 "Recess2 660 SEK
D2YU9948 "yta2 222 SEK
DAYTON -

Trim Kit -enhet

ModellArtikelPris (ex moms)
2YU47AC4DLC690 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?