APPROVED VENDOR CPVC Inline, True Union Ball Valve, Socket / FNPT x Socket / FNPT


Filter
Kulmaterial: CPVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: CPVC , Kroppsstil: Inline, True Union , Kopplingstyp: Uttag / FNPT x Uttag / FNPT , Typ av handtag: Spak , Port: full , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: CPVC , Temp. Räckvidd: 32 grader till 194 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialPris (ex moms)
A
4PGD1
150 psi WOG3"EPDM3 832 SEK
A
4PGE9
150 psi WOG4"FPM8 805 SEK
A
4PGD2
150 psi WOG4"EPDM7 369 SEK
A
4PGE8
150 psi WOG3"FPM5 034 SEK
A
4PGC4
225 psi WOG1 / 2 "EPDM1 004 SEK
A
4PGC5
225 psi WOG3 / 4 "EPDM1 122 SEK
A
4PGC6
225 psi WOG1"EPDM1 327 SEK
A
4PGC7
225 psi WOG1.25 "EPDM1 192 SEK
A
4PGC8
225 psi WOG1.5 "EPDM2 431 SEK
A
4PGC9
225 psi WOG2"EPDM2 626 SEK
A
4PGE3
225 psi WOG3 / 4 "FPM613 SEK
A
4PGE5
225 psi WOG1.25 "FPM1 210 SEK
A
4PGE6
225 psi WOG1.5 "FPM1 376 SEK
A
4PGE2
225 psi WOG1 / 2 "FPM480 SEK
A
4PGE4
225 psi WOG1"FPM769 SEK
A
4PGE7
225 psi WOG2"FPM1 834 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?