CROSBY Smidda ögonmuttrar

Smidda ögonmuttrar med en ögla eller öga i ena änden och ett gängat skaft i den andra. Används vanligtvis för att fästa kablar, fästa rep och hänga föremål. Används med en mutter istället för att gängas in i en struktur.

Filter

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Totala höjdengäng~~POS=TRUNCTråd storlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A10905351 1 / 2 "2 1 / 2 "3 1 / 4 "11/165 / 8-113,600 kg377 SEK
A10905171 1 / 4 "2"2 1 / 2 "3 / 8 "1 / 2-132,250 kg339 SEK
A10904741"1 5 / 8 "2 1 / 16 "1 / 2 "3 / 8-161,250 kg301 SEK
A10906332 1 / 2 "4 1 / 2 "5 3 / 4 "1 1 / 41 1 / 4-715,500 kg1 623 SEK
A10905992 1 / 4 "4"5"1 1 / 16 "1-810,000 kg1 116 SEK
A10906512 3 / 4 "5"6 1 / 2 "1 3 / 81 3 / 8-618,500 kg3 578 SEK
A10905712"3 1 / 2 "4 5 / 16 "15 / 16 "7 / 8-97,200 kg915 SEK
A10905532"3 1 / 2 "4 3 / 8 "7 / 8 "3 / 4-107,200 kg704 SEK
A10906793 1 / 8 "5 5 / 8 "7 1 / 16 "1 1 / 21 1 / 2-622,500 kg4 817 SEK
A10904383 / 4 "1 1 / 4 "1 3 / 4 "3 / 8 "1 / 4-20520 kg306 SEK
A10906974 1 / 8 "7 1 / 8 "9 15 / 16 "2"2-4 1/2 "40,000 kg6 691 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?