EATON C-serien Bolt-på-hus effektbrytare


Eaton Series C strömbrytare i formgjuten hölje används i paneltavlor, växlar, motorkontrollcenter och buswayapplikationer.

Filter
AIC-betyg: 14kAIC @ 480V , Ramtyp: GHB , Spänning: 277V
StilModellAmpsAntal polerPris (ex moms)
A
GHBS2020D
20A2-
RFQ
A
GHBS1020D
20A1-
RFQ
A
GHBS2030D
30A212 440 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa MCCB har en icke-utbytbar, termisk magnetisk utlösningsmekanism som undviker störande utlösning vid mild överbelastning samtidigt som kretsen automatiskt öppnas i händelse av överström.
  • Deras tvåpoliga design ger en avbrottsklass på 14kAIC vid 480VAC och den kompakta designen minimerar panelstorleken.
  • De har plug-on montering för enkel installation och mindre utrymmesförbrukning, vilket gör dem idealiska för utrymmen med begränsade utrymmen.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vad är en Quicklag-strömbrytare?

Quicklag-seriens MCB:er har kalibrering av stålram, indikering av mittutlösningsläge och bågränna i varje stolpe och har betyg upp till 100

Vad är en överbelastningskapacitet?

En överbelastningskapacitet definieras som den högsta nivån av överström som en strömbrytare kan avbryta och fortsätta att skydda mot ytterligare överbelastningar.

Vad är en kortslutning?

När en krets tillåter en ström att färdas längs en oavsiktlig väg med liten eller ingen impedans, resulterar det vanligtvis i ett överdrivet strömflöde som kan orsaka skada på utrustningen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?