ROBERTSHAW Kontroller av gasapparater

Robertshaw gasapparatkontroller inkluderar ersättningstillbehör som ugnständare med heta ytor, magnetventiler, förbränningspiloter & termostatsatser för grillar/ugnar, förutom gnisttändningsmoduler som är lämpliga för användning med märkets olika termostater.

Filter

ROBERTSHAW -

Byt sats för elektromagnet för gaskokning

StilModellPris (ex moms)
A1720-8012 067 SEK
B1720-8022 092 SEK
ROBERTSHAW -

Gaskontroller för matlagning

StilModellGas typMonteringsplatsTemp. RäckviddTypPris (ex moms)
A700-804NG--gasventil2 782 SEK
B4200-025NG / LP4-vägen150 till 550Termostat4 313 SEK
C41-204NG / LPFlat-igniter471 SEK
D4350-027NG / LP4-vägen250 till 550Termostatsats för ugnar3 119 SEK
E4350-127NG / LP-250 till 550Termostatsats för ugnar3 225 SEK
F4200-018NG / LP-150 till 550Termostat3 911 SEK
G4290-005NG / LP-200 till 400Termostat3 253 SEK
H1830-210NG / LPVertikal-Förbränningsmålpilot536 SEK
I4200-503NG / LP4-vägen300 till 650Termostat3 451 SEK
J4290-006NG / LP-200 till 400Termostat2 544 SEK
K4200-007NG / LP4-vägen150 till 550Termostat3 736 SEK
L1830-115NG / LPVertikal-Förbränningsmålpilot423 SEK
M4075-029NG / LPUniversell-Gasmagnetventil1 961 SEK
ROBERTSHAW -

Gas Cook Control Termostat Kit

StilModellPris (ex moms)
A4350-1283 333 SEK
B4350-0283 301 SEK
ROBERTSHAW -

Hot Surface ugnständare

StilModellMonteringsplatsPris (ex moms)
A41-215Alla monteringspositioner, elektrisk ledning 3-3 / 4 "L977 SEK
B501Alla monteringspositioner, elektrisk ledning 3-3 / 4 "L732 SEK
C501AAlla monteringspositioner, elektrisk ledning 7-1 / 2 "L700 SEK
ROBERTSHAW -

Gashydraulisk kontroll

ModellArtikelPris (ex moms)
4290-011CJ2GRC4 374 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?