Kopplingar kragar och adaptrar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Reparationssats för koppling
Punkt: BB7EDX
Artikelnummer : B5C58RKA-DF
26 208 SEK /enhet
Se detaljer
Kopplingshylsa, delad, vridmoment 725 tum, EPDM
Punkt: AK3ZGR
Artikelnummer : 68514436704
653 SEK /enhet
Se detaljer
Elastomerisk koppling D-Flex, axelstorlek 1.6250 tum, betyg 6000 rpm
Punkt: AK3ZMX
Artikelnummer : 004527
608 SEK /enhet
Se detaljer
Elastomerkoppling, axelstorlek 45.0 mm, kapacitet 2000 rpm
Punkt: BC3NPX
Artikelnummer : 019888
18 993 SEK /enhet
Se detaljer
Käftkopplingsnav, L190 kopplingsstorlek, 1-3/8 tums hålstorlek, 4.5 tum OD
Punkt: AA8TYD
Artikelnummer : 68514412294
2 048 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Axelkragfäste 1 delar 1/4 tum stål
CLIMAX METAL PRODUCTS

Axelkragfäste 1 delar 1/4 tum stål

Punkt: AF8ZCQ
Artikelnummer : 1C-025
86 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Skaftkrage, 1 stycke delad, klämtyp, 3/8 tums hål, aluminium
Punkt: CJ6DLN
Artikelnummer : 7A006
90 SEK /enhet
Se detaljer
Skaftkrage, 1 stycke, metrisk, rund, kläm på, 20 mm håldiameter, 15 mm krage bred
Punkt: CT9LZL
Artikelnummer : MCL-20-AN
462 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Skaftkrage, delad skruv i ett stycke
Punkt: AJ9YDG
Artikelnummer : SSC62
290 SEK /enhet
Se detaljer
Slitskoppling, 3/16 tums hål 1, 1/8 tums hål 2, 25/32 tums längd
Punkt: CT9GGT
Artikelnummer : RLC8-3-2-A
1 389 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Gängad axelkrage, 1 stycke delad, klämtyp, 1-1/4-12 tums gängad borrning, stål
Punkt: CJ6FHG
Artikelnummer : 7L104F
234 SEK /enhet
Se detaljer
Universalknut, 0.880 tum diameter, 3.000 132 tum längd, XNUMX Nm brytmoment
Punkt: CM7YPP
Artikelnummer : 68514476454
3 324 SEK /enhet
Se detaljer
12...12331234

Kopplingar kragar och adaptrar

Kopplingar, krage och universalfogar används för att överföra kraft och förhindra stötar, vibrationer, överbelastning, backlash-fel eller feljusteringar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa kontakter från märken som Ruland Manufacturing, Lovejoy, Climax Metal Products och Dayton. Käftkopplingarna och hyls- eller däckkopplingarna är idealiska för användning med elmotorer och behöver inte smörjas. Medan rörelsestyrningskopplingarna ger utmärkt styvhet i applikationer med måttligt och högt vridmoment, ger de styva minimala motståndsfel mellan axlar i kontinuerliga arbeten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?