Tillbehör till packningsskärare

Filter

Packningsskärare och tillbehör används för att skapa packningar av läder, gummi, plast eller andra liknande material. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av cirkulära packningsskärare och...Läs mer

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Top Cutter Lifter Lager, 2 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
AX1492AG8YCL429 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Dovetail Designer, 2-1 / 8 tums längd x 2-1 / 8 tums bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
AX5500AG8XVK161 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch Pad, 7-9/16 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
AX1883AG8YAF136 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch Pad, 7-1/2 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
AX1886AG8YAJ348 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Trycklagerhus, M3, 2-3 / 16 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
AX1420AG8YBX682 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Top Cutter Lifter Bearing, M3, 1 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
AX1426AG8YCD690 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Handtag, M3, 2-3 / 4 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
AX1428AG8YCF583 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

SM4 roterande packningsskärare med skalstångsspindelsats, storlek 8.3 x 1.5 x 1.5 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
AX1489CH9AKU494 SEK

Tillbehör till packningsskärare

Packningsskärare och tillbehör används för att skapa tätningar/packningar av olika storlekar av metalliskt eller icke-metalliskt material. De erbjuder packningar med exakta dimensioner och rena kanter för att bilda en tät tätning runt de mekaniska lederna. Dessa cirkulära packningsskärare kan skära tunna metall och icke-metalliska material som kork, fiber, gummi, läder med mera.
Allpax tillverkar högkvalitativa motoriserade roterande packningsskärare och handmanövrerad roterande packningsskärare för tillverkning av ring-, fläns- och oregelbundna packningar. Dessa roterande cirkulära packningsskärare kan använda både manuell kraft eller elektriska motorer för att skära ut de nödvändiga packningarna med hjälp av skärskivor. Dessa cirkulära packningsskärare kan installeras i skruvstäd och bänkmonteringskonfigurationer för lågt underhåll och långvarig drift. De har en kraftig gjutjärnsram med precisionsstålkomponenter och värmebehandlade roterande skärskivor för strukturell styrka och förhindrar nötning, böjning eller brott vid hård användning.
Allpax erbjuder också förlängningsliknande cirkulära packningsskärsatser som 6000 serien cirkulära packningsskärsatser för portabel packningsskärning. Dessa cirkulära packningsskärsatser innehåller ett skärblock med konturerade kanter och graverad skala för exakta snitt på en skärbräda som ytterligare minskar bladfriktionen och minimerar packningsmaterialbrott. Packningsskärningssatserna kommer i en robust förvaringsväska för att utföra skärprocessen var som helst. Satsen innehåller också centrumstift i olika storlekar och skärblad för att hålla och skära ut packningsmaterialet av olika tjocklekar.
Palmetto Packings handhållna cirkulära packningsskärsatser (modell 1119 och 1132) används för ritsning, layoutarbete och utskärning av runda packningar med 1 till 70 tums diameter från mjuka metaller och icke-metalliska material.
Raptor Supplies levererar tillbehör som förlängningsstång, laxstjärtdesigner och bulthålslokaliserare för att skapa packningar med stor diameter och göra dem redo att användas som ett tätningsverktyg. Vi levererar även reservdelar som kapskiva, räfflade mutter & spindlar för att ersätta gamla, skadade och utslitna delar.

du använder

Cirkulära packningsskärare och tillbehör är idealiska för att skära exakta cirkulära fogar eller packningar från läder, gummi, plast och liknande material inom livsmedelsindustrin, marin, petrokemi, besöksnäring, papper och förpackningar och liknande tillverkningsindustrier.

Funktioner

  • Cirkulära packningsskärare och tillbehör är idealiska för att skapa packningar som tätar två matchande ytor under kompression.
  • De cirkulära packningsskärarna i metrisk storlek kan skära ut packningar med diametrar (skärdiametrar) från 6 mm till 1550 mm.
  • De cirkulära packningsskärarna av imperialtyp (SAE) har 1/4 till 61 tums skärdiametrar.
  • De kan skära tunna metall eller icke-metalliska material med djup/tjocklek i intervallet 0.25 till 1.6 tum.
  • Dessa cirkulära packningsskärare har konstruktion av gjutjärn/mässing/aluminium/plast. Gjutjärnskropp ger strukturell styrka medan mässing, aluminium eller plast kroppen ger korrosionsbeständighet.
  • Skalstänger används av roterande packningsskärare för att bestämma skärdiametrarna. Liksom cirkulära packningsskärare finns även skalstänger tillgängliga i kejserliga och metriska varianter.
  • Raptor Supplies Erbjuder även stålskärblad för att ersätta utslitna skärblad i cirkulära packningsfräsar av förlängningstyp (Allpax 6000-serien) och roterande cirkulära packningsskärare (Allpax AX1402).

Arbetsmekanism

Användare kan använda roterande cirkulära packningsskärare genom att följa dessa steg:

  • Ställ in ytterdiametern (OD) på skalstången och stick igenom packningsmaterialet i mitten med skalstångsspindeln och den räfflade muttern.
  • Sänk skärskivan och tryck på antingen genom att vrida på en vev eller genom att använda en elmotor.
  • Ta bort överflödigt material när ytterdiametern på packningen är kapad.
  • Justera skalstången igen till önskad innerdiameter (ID) och skär ut det inre packningsmaterialet.
  • Ta bort den färdiga flänspackningen.

Cirkulära packningsskärare eller packningsskärsatser i förlängningsstil kan manövreras genom att följa dessa steg:

  • Lägg ut packningsmaterialet plant på en skärbräda och fixera det i mitten med hjälp av en mittstift och en hylsa.
  • Ställ in erforderligt djup på skärblocksbladet enligt tjockleken på packningsmaterialet.
  • Justera skärblocket till önskad ytterdiameter och fäst skärblockets ände på mitttappen. Använd förlängningsstänger om det behövs för att öka skärdiametern.
  • Applicera ett tryck nedåt på packningsmaterialet med hjälp av ett skärblock och svep ut ett cirkulärt mönster. Ta bort överflödigt material utanför omkretsen av den yttre diametern.
  • Justera skärblocket till önskad innerdiameter (ID) och skär ett annat cirkulärt material. Ta bort den färdiga flänspackningen.

Standarder och godkännanden

  • Allpax cirkulära packningsskärare uppfyller OSHA-standarderna för att säkerställa en säker och riskfri arbetsmiljö.

Vanliga frågor

Vad är metallskärsaxar?

Handhållna metallskärskärnor används för att skära plåt och icke-metalliska material för att bilda flänspackningar med oregelbunden form i metallbearbetning, bilindustri och underhålls- och reparationsapplikationer. Deras handtag klämmer samtidigt ihop det vinklade bladet för exakt skärning genom packningsmaterialet.

Vad är skillnaden mellan en roterande packningsskärare och en packningsskärare av förlängningstyp?

En roterande packningsskärare används i stor utsträckning i applikationer som har en permanent installationsbegränsning, medan packningsskäraren av förlängningstyp lätt kan flyttas från en plats till en annan för att skära packningar med stor diameter. Den senare, till skillnad från den förra, kräver också att packningsmaterialet läggs plant på en arbetsbänk eller ett dedikerat packningstillverkningsbord.

Hur väljer jag rätt packningsskärare?

Den första avgörande faktorn som en användare måste överväga är om enheten behöver vara stationär eller bärbar. I allmänhet är de cirkulära packningsskärarna i förlängningsstil bärbara och lätta. Dessa elektriska packningsskärsatser används ofta för att tillverka icke-metalliska eller icke-styva packningsmaterial. De roterande packningsskärarna är å andra sidan tyngre och kräver montering eller bultning på ett skruvstäd eller en arbetsbänk för packningsskärning på fast plats. Dessa cirkulära packningsskärare är lämpliga för metalliska eller styva packningsmaterial, såväl som för att skära ut packningar med oregelbunden form.

Vad är handhållna packningsskärare?

Handhållna cirkulära packningsskärare är designade för att skära ut packningar med handhållna verktyg för att passa tätningar och erbjuda en läcksäker yta. Dessa cirkulära packningssatser kräver manuella justeringar av knivar, mittpunkter och mittstänger.

Vilka andra varianter av skärverktyg finns på Raptor Supplies?

Raptor Supplies erbjuder olika skärverktyg som kabel- och trådskärare, skärande klipp av metall och hyvlar och rakverktyg för att klippa plasttrådar & kablar och jämna ut ytor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?