AKRO-MILS Plastförvaringsskåp


Akro-Mils plastförvaringsskåp (finns i svart & grått) är perfekta för att organisera små verktyg. Dessa skåp är användbara på sjukhus, fabriker och kommersiella arbetsplatser.

Filter
Skåp Material: Polystyren , Avsluta: Plast , Totalt djup: 6 3 / 8 "
StilModellSkåpfärgLåddjupLådhöjdLådans breddTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
10164
Svart5 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 8 "15 13 / 16 "20 "1 121 SEK
B
10144
Grå5 1 / 4 "Liten 1-1 / 2 ", Stor 2"Liten 2-1 / 4 ", Stor 4-1 / 2"15 13 / 16 "20 "1 017 SEK
C
10116
Grå2 1 / 8 "5 1 / 4 "1 1 / 2 "8 1 / 2 "10 9 / 16 "546 SEK
D
10124
Grå4 3 / 8 "5 1 / 4 "2"15 13 / 16 "20 "983 SEK

Plastförvaringsskåp

Akro-Mils plastförvaringsskåp används för säker förvaring och enkel åtkomst till kontor, hårdvara och hantverksartiklar. De har helt återvinningsbar polystyrenkonstruktion med plastkärl för slag- och korrosionsbeständighet. Dessa skåp kan staplas eller väggmonteras med nyckelhålsslitsar. De erbjuder tydliga lådor med bakre stoppflikar för att förhindra att innehållet rinner ut och för att identifiera lagrat innehåll enkelt. Välj bland ett brett utbud av dessa skåp med 16, 24, 26, 44 och 64 lådkombinationer.

Funktioner

  • Akro-Mills förvaringsskåp har polystyrenkonstruktion för slag- och korrosionsbeständighet.
  • De har halvklara plastlådor för enkel identifiering av innehållet inuti.
  • Deras lådor har bakre stoppflikar för att undvika spill och ett fingergrepp för användarens bekvämlighet.
  • Dessa plastskåp kan staplas eller monteras på väggar (med nyckelhålshål).

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 40716 Avdelare: Dessa skiljeväggar är idealiska för användning med dessa skåp för att rymma fler små lådor.
  • Akro-Mils 4717 Avdelare: Dessa enheter delar upp utrymmen i skåpen för att rymma fler stora lådor.

Vanliga frågor

Är dessa skåp återvinningsbara?

Ja, Akro-Mils förvaringsskåp är återvinningsbara.

Är plastskåp bättre än trä?

Plastbehållares låga vikt gör dem lätta att lyfta och transportera än trä. De är också lätta att rengöra och underhålla.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?