SALISBURY Jordningsutrustning

Inkluderar 4-vägs jordningsset för att skapa en gemensam anslutning svartvita ledare och jordledning, och enstaka jordningsenheter för tillfällig jordning. Jordklämmor gjorda av högdensitetsaluminium och koppar för att installera/ta bort en anslutning och dragavlastningshylsor för att förhindra skador på kablar

Filter

SALISBURY -

Enkel jordningssats

Enstaka jordningssatser från Salisbury överensstämmer med ASTM F855-standarderna och ger flexibilitet och hållbarhet vid temperaturer från -50 till 200 ° F. Dessa jordningssatser har gula termoplastiska elastomererade kablar med flexibla trådar av mjukt dragit koppar. De finns i två varianter för att skapa anslutningar: platta käftklämmor för vanliga kabelhylsor och C-klämmor för att ge spänt grepp. Raptor Supplies är en auktoriserad återförsäljare av Salisbury enkla jordningssatser, perfekt för 3-fas wye-system.

StilModellPris (ex moms)
A243098 446 SEK
B243109 791 SEK
SALISBURY -

Fyra vägs jordningssats

Fyrvägsjordningssatser från Salisbury består av tre övre jordhuvuden för vanliga elektriska anslutningar och ett undre huvud för gemensamma till jordanslutningar. Dessa 4-vägs jordningssatser uppfyller ASTM F-855, grad 3-specifikationer och är idealiska för trefasanslutningar. De finns i 3 typer av anslutningshuvuden: hylsklämmor för skruvanslutningar, tandade käftklämmor för sengrepp och klämstifter med skruvöglor för anslutning till högspänningsanordningar. Raptor Supplies erbjuder Salisbury fyrvägs jordningssatser med glasfiberhandtag på alla ledningar.

StilModellPris (ex moms)
A2430818 022 SEK
B268029 581 SEK
C2430721 140 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?