PELICAN Handhållna ficklampor

Icke-ledande bultknivar som används för att skära hänglås, bultar, trådnät och kedjor. Har korta blad och långa handtag med sammansatta gångjärn för maximal grip- och skärkraft. Handtag av glasfiber ger enastående dielektriska egenskaper och säkerställer extra säkerhet under våta förhållanden  

Filter

PELICAN -

Taktiska handhållna ficklampor

StilModellArtikelPris (ex moms)
A034100-0361-247Ficklampa1 132 SEK
B034100-0302-247Ficklampa1 130 SEK
C076000-0040-110Uppladdningsbar ficklampa2 535 SEK
PELICAN -

Taktisk LED-handhållen ficklampa, aluminium

StilModellKroppsdia.ArtikelLängdLumensMaximal lumenutgångKörtid vid hög inställningPris (ex moms)
A050100-0100-110-G3"Handhållen ficklampa6.26 "3923902.2 hr875 SEK
B071100-0000-110-G3.75 "Taktisk handhållen ficklampa4.63 "4454501 hr1 415 SEK
PELICAN -

Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium

StilModellKroppsdia.LängdLumensLumens intervallMaximal lumenutgångKörtid vid hög inställningPris (ex moms)
A050000-0100-110-G2.25 "5.59 "202100 till 2492011.2 hr648 SEK
B050200-0100-110-G4"5.87 "586450 till 7505881 hr1 208 SEK
PELICAN -

Säkerhetsklassade handhållna ficklampor

StilModellPris (ex moms)
A033150-0160-245976 SEK
B034150-0361-2451 217 SEK
C033450-0101-245927 SEK
PELICAN -

Ficklampa Led Abs Aa Gul 110 Lm

ModellArtikelPris (ex moms)
3315C-YAF6XAU824 SEK
PELICAN -

Nyckelring Ficklampa, LED, 16 lm Max ljusstyrka, 8.45 timmar Run Time at Max Brightness, Svart

ModellArtikelPris (ex moms)
1810CCT7PMZ204 SEK
PELICAN -

Ficklampa LED Gul 126 L AA

ModellArtikelPris (ex moms)
2410AA6PLG1 157 SEK
PELICAN -

Säkerhetsklassad ficklampa, 183 lm Max. Ljusstyrka, 5.45 timmars körtid, svart

ModellArtikelPris (ex moms)
024100-0101-110CN2TMV626 SEK
PELICAN -

Ficklampa, 283 lm Max ljusstyrka, 8 timmars körtid vid Max ljusstyrka

ModellArtikelPris (ex moms)
033100-0160-247CT7PNJ809 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?