EATON GJ-serien gjutna hölje effektbrytare ramar, JG ram


Eaton GJ-seriens ramar är designade för att omsluta GJ-seriens formgjutna kretsbrytare (MCCB) och tillhandahålla en säker ram för att montera dem i en kontrollpanel eller växel.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
GJH4250NN
122 901 SEK
RFQ
B
GJS2250NN
34 122 SEK
RFQ
C
GJS3250NN
36 891 SEK
RFQ
D
GJS4250NN
50 502 SEK
RFQ
B
GJE2250NN
24 090 SEK
RFQ
E
GJE3250NN
24 601 SEK
RFQ
F
GJE4250NN
33 994 SEK
RFQ
B
GJH2250NN
85 647 SEK
RFQ
G
GJH3250NN
92 463 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Eaton GJ-seriens strömbrytare har en termisk och magnetisk mekanism för att upptäcka och avbryta felaktiga strömmar.
  • Det termiska elementet (bimetallband) reagerar på långvariga överströmmar genom att övervaka värmen som genereras av strömmen som flyter genom strömbrytaren.
  • Det magnetiska elementet (elektromagneten) reagerar på plötsliga, stora överströmmar genom att övervaka magnetfältet som genereras av strömmen.
  • Dessa termiska och magnetiska element löser ut och öppnar kretsen om temperaturen överstiger en viss tröskel.

Funktioner

  • Dessa JG-bågar är gjorda av isolerat och tillverkat material, såsom glaspolyester / härdplast kompositharts / termoplastisk glasfiber för att säkerställa maximalt skydd mot stötar och andra faror.
  • De har en utrymmesbesparande, kompakt design som möjliggör snabb och enkel installation och kan enkelt tas bort för underhålls- och reparationsändamål.
  • Eaton GJ-seriens brytare är utrustade med termisk-magnetiska utlösningsenheter för att ge ett tillförlitligt skydd mot kortslutning och överbelastning.

Standarder och godkännanden

  • IEC

Vanliga frågor

Vad är fördelen med en strömbrytare?

Eaton GJ-seriens strömbrytare är designade för att skydda elektriska system från skador orsakade av felströmmar. De tillhandahåller också en möjlighet för manuell frånkoppling i händelse av strömavbrott eller underhåll.

Vad är det aktuella betyget för dessa MCCB-ramar?

Den maximala strömstyrkan för dessa Eaton GJ-seriens ramar för gjutna kretsbrytare är 600

Hur rengör man dessa ramar?

Använd en mjuk borste eller trasa för att ta bort smuts, damm eller skräp från ramen. Undvik att använda lösningsmedel för att förhindra skador.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?