MILWAUKEE Värmepistoltillbehör

Inkludera luftreduktionsmunstycken, krokmunstycken, luftspridare och deflektor- och reflektormunstycken. Ge snabb fastsättning med pipans nos för att leverera intensifierad värme för olika applikationer. Idealisk för svetsning, lödning, krympning, torkning och upptining.

Filter

Milwaukee värmepistoltillbehör kan användas med alla Milwaukee värmepistoler för applikationer, såsom bränning av glas, färg, lödning, golvbeläggning, borttagning av vinyltopp och slangar. Tillbehören &...Läs mer
MILWAUKEE -

Luftreducerande munstycken för värmepistol

StilModellPris (ex moms)
A49-80-0297284 SEK
B49-80-0305352 SEK
MILWAUKEE -

Munstycke för spridare

ModellArtikelPris (ex moms)
49-80-0294AD3CPF302 SEK
MILWAUKEE -

Tillbehörssats för värmepistol

ModellArtikelPris (ex moms)
49-80-0300AD3CPH968 SEK
MILWAUKEE -

Deflektormunstycke

ModellArtikelPris (ex moms)
49-80-0293AD3CPE284 SEK
MILWAUKEE -

Krokmunstycke

ModellArtikelPris (ex moms)
49-80-0292AD3CPD281 SEK
MILWAUKEE -

Reflektormunstycke 3/8

ModellArtikelPris (ex moms)
49-80-0307AD3CPK431 SEK

Vanliga frågor

Var används värmepistoler?

När man arbetar med plast, elektrisk ledning och polymerer är värmepistoler mycket viktiga för att täta skarvar och anslutningar. De används också för avfrostning av rör, målning av ränder eller krymplindning och mjukning, bockning, formning och formning av plast.

Hur länge kan man använda en värmepistol?

Det rekommenderas att inte använda en värmepistol konstant i mer än 15 till 20 minuter innan du låter den svalna.

Vad är värmepistoler?

Det är en bärbar enhet som avger en flamfri ström av extremt varm luft. Den används för snabbtorkande eller mjukgörande färg så att den kan tas bort.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?