RANCO Värmepumpssolenoidspolar

LDK-seriens kontinuerliga elektromagnetiska solenoidspolar används för att manövrera pilotventilen som ytterligare styr backventiler. Levereras med en 48-tums ledning och erbjuds i olika effektvärden på 50/60 Hz

Filter

RANCO -

Värmepumpssolenoidspolar

Ranco värmepumps magnetspolar används med backventiler för att växla enheterna från kylare till värmare och vice versa, samt för att omdirigera köldmedier i enhetliga, fönstertyp och delade systemapplikationer. De har färgkodad epoximaterialkonstruktion för fuktbeständighet och kontinuerliga driftscykler för att ge utrustningen konstant ström utan att uppleva driftstopp. Välj bland ett brett utbud av dessa spolar, tillgängliga i spänningar på 24V, 208V och 240V. Raptor Supplies erbjuder också Ranco Slidvärmepumpens backventiler för användning med dessa magnetspolar.

StilModellSpänningPris (ex moms)
ALDK-110000-07024826 SEK
BLDK-410000-070208/240844 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?