METRIC BLUE Hex och Torx nyckeluppsättningar

Filter

METRIC BLUE -

Insexnyckeluppsättningar

StilModellArmlängdArmtypArtikelAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
Amoms 185222--Hex-nyckel--38 SEK
Amoms 185225--Hex-nyckel--170 SEK
Bmoms 1955871.755 "till 4.31"KortHex Nyckelsats91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm475 SEK
Cmoms 1942941.755 "till 6.13"KortHex Nyckelsats121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm1 717 SEK
Dmoms 2746862.81 "till 6.75"BolländHex Nyckelsats151.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm1 453 SEK
Emoms 2600752.755 "till 11.63"LångHex Nyckelsats150.900, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm4 416 SEK
Fmoms 1955883 "till 6.75"LångHex Nyckelsats91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm613 SEK
Gmoms 1977163 "till 6.75"BolländHex Nyckelsats91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm767 SEK
Hmoms 1942993 "till 11"LångHex Nyckelsats121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm2 252 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?