Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METRISK BLÅ UST197716 Hexnyckelsats 1.5 - 10 mm L-formad kullände | AA8PKB 19G973

METRIC BLUE UST197716 Insexnyckelsats 1.5 - 10 mm L-formad kulände

Finns i lager
Artikel: AA8PKB Modell: UST197716Korsreferens: 19G973

Få det Maj 14, Tisdag
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
767SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Nyckelsats
Armlängd3 "till 6.75"
ArmtypBolländ
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishBlå
Hantera materialStål
Hantera typL-formad
Mätningstypmetrisk
Antal bitar9
StorlekodM7
Storlekar ingår1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdArmtypArtikelAntal bitarStorlekar ingårPris
METRIC BLUE UST195587 Insexnyckelsats 1.5 - 10 mm L -formad kort | AA8PJW 19G968 moms 1955871.755 "till 4.31"KortHex Nyckelsats91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm475SEK
METRIC BLUE UST194294 Hex Key Set 1.5 - 17mm L-formad kort | AA8PJX 19G969 moms 1942941.755 "till 6.13"KortHex Nyckelsats121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm1 717 kr
METRIC BLUE UST195588 Hexnyckelsats 1.5 - 10mm L-formad lång | AA8PJY 19G970 moms 1955883 "till 6.75"LångHex Nyckelsats91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm613SEK
METRIC BLUE UST194299 Hexnyckelsats 1.5 - 17mm L-formad lång | AA8PJZ 19G971 moms 1942993 "till 11"LångHex Nyckelsats121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm2 252 kr
METRIC BLUE UST260075 Hex Key Set 0.900 - 19 mm L-formad Lång | AA8PKA 19G972 moms 2600752.755 "till 11.63"LångHex Nyckelsats150.900, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm4 416 kr
METRISK BLÅ UST274686 Hexnyckelsats 1.27-10 mm L-formad kullände | AA8PKC 19G974 moms 2746862.81 "till 6.75"BolländHex Nyckelsats151.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm1 453 kr
METRIC BLUE UST185225 Insexnyckel, Lång Arm, METBLUE, M10, Blå | CT3BPF 59FL85 moms 185225--Hex-nyckel--170SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRIC BLUE UST197716 Insexnyckelsats 1.5 - 10 mm L-formad kulände
767SEK /enhet