Hex Nuts

Filter

Sexkantsmuttrar är metallfästen med sex sidor. De kan användas med bultar, brickor, ankare, dubbar, gängstänger och skruvar. De är utformade för att fästa två eller flera trä-/metalldelar eller...Läs mer

FABORY -

Sexkantlåsmutter, 316, 80PK

ModellArtikelPris (ex moms)
B55411.101.0002CG7NZN13 995 SEK
GRAINGER -

Hex Nut, M20 x 2.50, Steel, Right Hand, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04122.200.0001CD3FTG341 SEK
VULCAN HART -

Hexmontering

ModellArtikelPris (ex moms)
00-836944AP4NRM12 785 SEK
Se detaljer
SUPER-STRUT -

Hexmutter, 3/8 - 16 tum trådstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
NM-F38ATHNCF4YJU-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Sexkantsmutter Grade 5 5/16-18, 3600PK

ModellArtikelPris (ex moms)
848052-B1AE4GUC-
RFQ
1...67

Hex Nuts

Sexkantsmuttrar är metallfästen med sex sidor. De kan användas med bultar, brickor, ankare, dubbar, gängstänger och skruvar. De är utformade för att fästa två eller flera trä-/metalldelar eller skapa skruvförband för att förhindra rörelse. Raptor Supplies erbjuder dessa sexkantsmuttrar från märken som Grainger, Woodhead, Vulcan Hart, Banjo, Apollo, Fabory, Texas Pneumatic Tools, C Sherman Johnson, Disco, Dynaform och mer.

Vanliga frågor

Vilka standarder uppfyller dessa muttrar?

  • ANSI
  • RoHS
  • SOM JAG
  • DIN
  • FDA
  • ISO
  • SAE
  • UL

Varför är sexkantsmuttrar lätta att vrida?

Sexkantiga muttrar är lättare att vrida än andra typer av fästelement då de har sex paralleller och kräver mindre svängavstånd/radie. De behöver bara en sjättedel eller 30 graders vridning varje gång för att nå nästa plana parallell.

Hur installeras han- eller hon-NPSM-gängor för att täta anslutningar?

Om du matchar NPSM-gängor med NPTF- eller NPT-gängor, använd tätningsmedel eller rörtejp för att säkerställa vätske- och lufttät tätning.

Vad är skillnaden mellan intern och extern enhetsstil?

Verktyget som behövs för att dra åt ett fästelement beror på dess drivtyp. Djupare spår och fler kontaktpunkter på interna drivkonstruktioner ger ett stadigt grepp och behöver mindre kraft för att dra åt. Å andra sidan krävs ännu mindre kraft för att dra åt externa drivtyper eftersom de kan säkras med en skiftnyckel eller hylsa.

Hur bestämmer man fästelementens styrka genom klass eller klass?

  • SAE: De används för imperialistiska fästelement. Ju högre betyg, desto starkare fästelement. Fästelement med samma kvalitet är designade för att användas tillsammans. De inkluderar SAE Grade 2, 5 och 8 fästelement för lätta till tunga fäst-/belastningsapplikationer.
  • ISO: Metriska fästelement har klassificeringar enligt ISO-standarder. Ju högre klass, desto starkare fästelement. Fästelement med samma första siffra används tillsammans. De finns i ISO-klass 4, 5, 6, 8, 10 och 12 för lätta fästen eller högspänningsapplikationer.
  • ASTM: ASTM graderar fästelement baserat på styrka. De finns i ASTM Grade 2H, 7, 8, 8M och DH för tillämpningar med hög hållfasthet, stress, tryck och temperatur. ASTM Grade C-enheter är medelhållfasta stålmuttrar.
  • ASME: De finns i klass F & G för medelhög eller hög belastning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?