Hex Nuts

Filter

Sexkantsmuttrar är metallfästen med sex sidor. De kan användas med bultar, brickor, ankare, dubbar, gängstänger och skruvar. De är utformade för att fästa två eller flera trä-/metalldelar eller...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Sexkantmutter Heavy 5/8-11 1-1/16", 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1AY80AA8ZJT439 SEK
TITAN FASTENERS -

Hexmutter, full, 7/8-9 trådstorlek, 1-5/16 tums bredd, 300Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
BDJ14GR3CAE2MQZ6 301 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsmutter Grade 5 7/8-9, 300PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4RXT5AD9HRJ4 491 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsmutter Maskinskruv 6-40, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
325263-PGAB9XRH82 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsmutter Grade C 1/2-13, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1XA38AB4CXU428 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantmutter Grade 2H 3/4-10, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
HN2H0750010010GAB4CXR197 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsmutter 5/8-18 15/16 tum, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4016AB4BUE546 SEK
GRAINGER -

Sexkantsmutter Grade 5 1/4-20, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U01300.025.0001AG7BQF79 SEK
CS JOHNSON -

Hexmutter, 1/4 tums diameter, 28 trådstorlek, högerriktning, 10 st

ModellArtikelPris (ex moms)
35-603AG3NET119 SEK
DAYTON -

Kraftig sexkantsmutter, 1 3/4-8 gängstorlek, slät finish, 2H stål, högerhand

ModellArtikelPris (ex moms)
1XA33CH6TEA347 SEK
GRAINGER -

Hög mutter, 7/16-20 dia./gängstorlek, slät finish, stål, höger, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U11095.043.0001CH6RVD156 SEK
GRAINGER -

Strukturmutter M22 x 2.50 Klass 10 Stål, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04225.220.0001AH7THG2 431 SEK
GRAINGER -

Strukturmutter M16 x 2 Klass 10 Stål, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04225.160.0001AH7DET3 496 SEK
GRAINGER -

Strukturmutter M27 x 3 Klass 10 Stål, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04025.270.0001AH7TEE3 144 SEK
GRAINGER -

Strukturmutter M22 x 2.50 Klass 10 Stål, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04025.220.0001AH7TEC3 039 SEK
GRAINGER -

Strukturmutter M12 x 1.75 Klass 10 Stål, 200PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04025.120.0001AH7TDZ4 621 SEK
GRAINGER -

Strukturmutter M36 x 4 Klass 10 Stål, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04225.360.0001AH7THL8 182 SEK
GRAINGER -

Strukturmutter M27 x 3 Klass 10 Stål, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04225.270.0001AH7THJ6 933 SEK
WOODHEAD -

Sexkantmutter, storlek M6 x 40, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
1301810217CH2XGF-
RFQ
SUPER-STRUT -

Sexkantsmutter, elektrogalvaniserad

ModellArtikelPris (ex moms)
ZE145-1/4EGCF6BNF-
RFQ
PS DOORS -

Sexkantsmutter, 5 / 16-18 tum storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
508273CE8VCK-
RFQ
1...567

Hex Nuts

Sexkantsmuttrar är metallfästen med sex sidor. De kan användas med bultar, brickor, ankare, dubbar, gängstänger och skruvar. De är utformade för att fästa två eller flera trä-/metalldelar eller skapa skruvförband för att förhindra rörelse. Raptor Supplies erbjuder dessa sexkantsmuttrar från märken som Grainger, Woodhead, Vulcan Hart, Banjo, Apollo, Fabory, Texas Pneumatic Tools, C Sherman Johnson, Disco, Dynaform och mer.

Vanliga frågor

Vilka standarder uppfyller dessa muttrar?

  • ANSI
  • RoHS
  • SOM JAG
  • DIN
  • FDA
  • ISO
  • SAE
  • UL

Varför är sexkantsmuttrar lätta att vrida?

Sexkantiga muttrar är lättare att vrida än andra typer av fästelement då de har sex paralleller och kräver mindre svängavstånd/radie. De behöver bara en sjättedel eller 30 graders vridning varje gång för att nå nästa plana parallell.

Hur installeras han- eller hon-NPSM-gängor för att täta anslutningar?

Om du matchar NPSM-gängor med NPTF- eller NPT-gängor, använd tätningsmedel eller rörtejp för att säkerställa vätske- och lufttät tätning.

Vad är skillnaden mellan intern och extern enhetsstil?

Verktyget som behövs för att dra åt ett fästelement beror på dess drivtyp. Djupare spår och fler kontaktpunkter på interna drivkonstruktioner ger ett stadigt grepp och behöver mindre kraft för att dra åt. Å andra sidan krävs ännu mindre kraft för att dra åt externa drivtyper eftersom de kan säkras med en skiftnyckel eller hylsa.

Hur bestämmer man fästelementens styrka genom klass eller klass?

  • SAE: De används för imperialistiska fästelement. Ju högre betyg, desto starkare fästelement. Fästelement med samma kvalitet är designade för att användas tillsammans. De inkluderar SAE Grade 2, 5 och 8 fästelement för lätta till tunga fäst-/belastningsapplikationer.
  • ISO: Metriska fästelement har klassificeringar enligt ISO-standarder. Ju högre klass, desto starkare fästelement. Fästelement med samma första siffra används tillsammans. De finns i ISO-klass 4, 5, 6, 8, 10 och 12 för lätta fästen eller högspänningsapplikationer.
  • ASTM: ASTM graderar fästelement baserat på styrka. De finns i ASTM Grade 2H, 7, 8, 8M och DH för tillämpningar med hög hållfasthet, stress, tryck och temperatur. ASTM Grade C-enheter är medelhållfasta stålmuttrar.
  • ASME: De finns i klass F & G för medelhög eller hög belastning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?