MAG-MATE Slang Crimpers

Används för positivt grepp/borttagning av metall- och plastslangklämmor med konstant spänning i bevattningssystem, fordon eller jordbruksutrustning. Har vridbara käftar som kan rotera upp till 360 grader och låsa i tre hållpositioner

Filter

MAG-MATE -

Slangklämma tång

Mag-Mate slangklämma är konstruerade för att säkert hålla slangklämmor av ringtyp och platta band för installation och borttagning vid reparation, tillverkning, hydraulisk utrustning och industriella maskiner samt underhålls- och reparationsapplikationer. Dessa öronklämmtänger har vridbara käftar som kan rotera upp till 360 grader för maximalt grepp på arbetsstycket och kan låsas i tre hållpositioner för enkel användning. De är dessutom utrustade med snabbt rena vinylhandtag som ger användarkomfort och skydd mot elektriska stötar och faror. Kraftig stålkonstruktion ger slaghållfasthet och ger långvarig hållbar drift.

StilModellPris (ex moms)
APLC200374 SEK
BPLC110509 SEK
RFQ
CPLC220815 SEK
DPLC230678 SEK
EPLC100448 SEK
RFQ
MAG-MATE -

Slang Corbin Clamp Tång rak 9 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
PLC210AC7LZY387 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?