KIDDE Nyckelskåp och utbytestaggar

Inkluderar mycket hållbara nyckelkontrollskåp med ett kamlås/tryckknappskombinationslås designat för att hålla dina nycklar säkra. Finns i olika totalhöjder, bredder och djup

Filter

KIDDE -

Nyckelskåp

StilModellDjupHöjdÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTypBreddPris (ex moms)
A1797--4"19.5 "13.375 "Skåp med kombinationslås med tryckknapp-2 465 SEK
A1796--4"19.5 "13.375 "Skåp med kombinationslås med tryckknapp-1 613 SEK
B1795--2-3 / 8 "11.75 "7.875 "Skåp med kombinationslås med tryckknapp-1 139 SEK
C0018012.375 "11.75 "---Skåp med kamlås7.88 "667 SEK
D0018034"19.25 "---Skåp med kamlås13.38 "1 862 SEK
D0018024"19.25 "---Skåp med kamlås13.38 "1 179 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?