Maskinskruvar

Filter

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av maskinskruvar från märken som APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, ...Läs mer

GRAINGER -

Maskinskruv Rund 10-24 X 2 Längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U51211.019.0200AH3EUZ117 SEK
GRAINGER -

Korsförsänkt upphöjd osthuvudskruv, M4 x 0.70 mm, 35 mm längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.040.0035CD3WNH290 SEK
GRAINGER -

Korsförsänkt upphöjd osthuvudskruv, M3 x 0.50 mm, 8 mm längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.030.0008CD3WCA92 SEK
GRAINGER -

Korsförsänkt upphöjd osthuvudskruv, M3 x 0.50 mm, 30 mm längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.030.0030CD3WBD123 SEK
GRAINGER -

Raised Cheesehead Screw, M2.5-0.45 Mm, Stainless Steel, 5 Mm L, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.025.0005CD3FTJ89 SEK
GRAINGER -

Upphöjd osthuvudskruv, M5 x 0.80 mm, rostfritt stål, 8 mm längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.050.0008CD3FTL189 SEK
GRAINGER -

Korsförsänkt försänkt huvudskruv, M5 x 0.80 Mm, 40 mm längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51300.050.0040CD3VVP201 SEK
GRAINGER -

Korsförsänkt upphöjd osthuvudskruv, M6 x 1 mm, 12 mm längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.060.0012CD3VWJ230 SEK
LISLE -

Cylinder Hone Stone Locking Skruv

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/16330CD8EHY10 SEK
Se detaljer
LISLE -

Hjul Och Skruvar

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/19172CD8ENH452 SEK
Se detaljer
LISLE -

Hög-låg skruv

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/19302CD8EPC10 SEK
Se detaljer
LISLE -

Skjutskruv

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/25470CD8EYD399 SEK
Se detaljer
LISLE -

Philips Bit, # 3

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/29550CD8FCZ25 SEK
Se detaljer
LISLE -

Skruvmontering

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/43670CD8FUT647 SEK
Se detaljer
LISLE -

Ställskruv, hylshuvud, 1 / 2-20 storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/46620CD8FXR13 SEK
Se detaljer
LISLE -

Knapphuvudskruv

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/50220CD8FZP10 SEK
Se detaljer
LISLE -

Låsskruv

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/71450CD8HCL24 SEK
Se detaljer
1...1112

Maskinskruvar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av maskinskruvar från märken som APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, Mikroplaster, Texas Pneumatiska verktyg & Temper-Pruf-skruvar. De är designade för att säkra paneler och delar genom befintliga gängade hål på elektronisk utrustning, motorer och stora maskiner.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan maskinskruvar och bultar?

  • Maskinskruvar har ett slitshuvud, medan bultar har ett sexkantshuvud.
  • För att installera en maskinskruv, placera en platt-värme- eller Philips-skruvmejsel i det slitsade huvudet och vrid det. Skruven kan tas bort genom att vrida skruvmejseln i motsatt riktning (moturs).
  • Bultar har ett sexkanthuvud istället för ett slitshuvud. För att installera en bult, placera en insexhylsa över huvudet och vrid den.
  • Maskinskruvar är i allmänhet mindre än bultar. Maskinskruvar är mindre än 1 tum långa, medan bultar finns i en mängd olika storlekar, med några av dem som är över 2 tum långa.

Vilka standarder uppfyller dessa maskinskruvar?

Dessa maskinskruvar följer standarderna AN, ASME, ASTM, CSA, DIN, EHEDG, FDA, Federal Specifications, IFI, ISO, JIS, Military Specifications, MS90728-10, NAS, SAE och UL.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?