Maskinskruvar

Filter

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av maskinskruvar från märken som APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, ...Läs mer

GRAINGER -

Korsförsänkt upphöjd osthuvudskruv, M2.5-0.45 Mm 6 Mm L, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.025.0006CD3VUH93 SEK
GRAINGER -

Korsförsänkt upphöjd osthuvudskruv, M2 x 0.40 Mm, rostfritt stål, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.020.0008CD3HPJ97 SEK
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M2.5-0.45 Mm, Stainless Steel, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.025.0016CD3HPK113 SEK
GRAINGER -

Korsförsänkt upphöjd osthuvudskruv, M3 x 0.50 Mm, rostfritt stål, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.030.0010CD3HPL116 SEK
GRAINGER -

Korsförsänkt upphöjd osthuvudskruv, M5 x 0.80 Mm, rostfritt stål, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.050.0010CD3HPM229 SEK
GRAINGER -

Korsförsänkt upphöjd osthuvudskruv, M6 x 1 Mm, rostfritt stål, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.060.0040CD3HPN140 SEK
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M2 x 0.40 Mm 10 mm Length, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.020.0010CD3VRJ89 SEK
GRAINGER -

Korsförsänkt upphöjd osthuvudskruv, M3 x 0.50 mm, 5 mm längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.030.0005CD3VXD95 SEK
APPROVED VENDOR -

Maskinskruv Rund 10-24 X 1/2 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U51213.019.0050AB9BTY91 SEK
SENCO -

Skruvar, 3 tums längd, stål, #8 storlek, 800PK

ModellArtikelPris (ex moms)
08F300YCG8YUC920 SEK
GRAINGER -

Machine Screw, M2.5-0.45Mm Dia/Thread Size, Cross Recessed Countersunk Head, Ss, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51300.025.0020CH6QCC100 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantsskruv indragen 10-32, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
DRAS03064GRAB6QLJ574 SEK
APPROVED VENDOR -

Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 3/8 längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U51300.013.0037AB8WPV57 SEK
APPROVED VENDOR -

Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 1 Length, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U51300.016.0100AB8WYH60 SEK
APPROVED VENDOR -

Maskinskruv platt rostfritt stål 10-32 X 7/8 L, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
2AU89AB9BDB281 SEK
GRAINGER -

Korsförsänkt upphöjd osthuvudskruv, M5 x 0.80 mm, 12 mm längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.050.0012CD3XXX138 SEK
GRAINGER -

Korsförsänkt upphöjd osthuvudskruv, M6 x 1 mm, 8 mm längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51340.060.0008CD3WPC201 SEK
FABORY -

Gängskärskruv, 5/8 tum längd, 410 rostfritt stål, #10-32 Gängstorlek, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U27110.019.0063CG8NDR204 SEK
LISLE -

Räfflad tumskruv

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/68590CD8GWP64 SEK
Se detaljer
DIXON -

Sandblästringsskruvar, 8 skruvar

ModellArtikelPris (ex moms)
SBCSAM7FBB9 SEK
Se detaljer
COOPER B-LINE -

Fyrkantigt stödstöd, stål, grått, klämmor, 1/2-13 tums skruv, grå pulverlack

ModellArtikelPris (ex moms)
SB320A140TGCH7TEE-
RFQ
1...101112

Maskinskruvar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av maskinskruvar från märken som APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, Mikroplaster, Texas Pneumatiska verktyg & Temper-Pruf-skruvar. De är designade för att säkra paneler och delar genom befintliga gängade hål på elektronisk utrustning, motorer och stora maskiner.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan maskinskruvar och bultar?

  • Maskinskruvar har ett slitshuvud, medan bultar har ett sexkantshuvud.
  • För att installera en maskinskruv, placera en platt-värme- eller Philips-skruvmejsel i det slitsade huvudet och vrid det. Skruven kan tas bort genom att vrida skruvmejseln i motsatt riktning (moturs).
  • Bultar har ett sexkanthuvud istället för ett slitshuvud. För att installera en bult, placera en insexhylsa över huvudet och vrid den.
  • Maskinskruvar är i allmänhet mindre än bultar. Maskinskruvar är mindre än 1 tum långa, medan bultar finns i en mängd olika storlekar, med några av dem som är över 2 tum långa.

Vilka standarder uppfyller dessa maskinskruvar?

Dessa maskinskruvar följer standarderna AN, ASME, ASTM, CSA, DIN, EHEDG, FDA, Federal Specifications, IFI, ISO, JIS, Military Specifications, MS90728-10, NAS, SAE och UL.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?