SOLBERG Oljeborttagningsfilter

HDL-seriens oljedimeliminatorer som möjliggör återvinning av spillolja i oljetätade vakuumpumpar. Har ett veckat filterelement för lågtrycksseparation av ultrafin oljedimma och kolstålkropp med ett vitt pulverlack. Finns i FNPT-, MNPT- och flänsanslutningar

Filter

SOLBERG -

Oljedimma Eliminator

StilModellMax. FlödeMax. TryckTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
AHDL-PSG848-100HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT5 393 SEK
AHDL-PSG848-150HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1-1 / 2 "FNPT5 517 SEK
BHDL-PSG850 / 1-200HC125 cfm14.7 psi11.25 "8.75 "2 "FNPT9 451 SEK
CHDL-PSG860 / 1-200HC200 cfm14.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT11 230 SEK
DHDL-PSG344 / 2-300300 cfm14.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT39 895 SEK
EHDL-PSG244 / 2-250C300 cfm14.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT20 506 SEK
DHDL-PSG344 / 2-400500 cfm14.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT39 016 SEK
DHDL-PSG474 / 2-500800 cfm14.7 psi38.12 "18.5 "5 "MNPT67 384 SEK
DHDL-PSG474 / 2-6001100 cfm14.7 psi39.18 "18.5 "6 "MNPT50 385 SEK
DHDL-PSG476-800F1800 cfm14.7 psi38.81 "21 "8 "fläns NPT110 972 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?