SOLBERG HDL-PSG850 / 1-200HC Oljedimfilter 2 tum Fnpt 125 Cfm | AD2QQZ 3TLH3

SOLBERG HDL-PSG850/1-200HC Oljedimmfilter 2 tum Fnpt 125 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD2QQZ Modell: HDL-PSG850/1-200HCKorsreferens: 3TLH3

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk oljefilter
SkålmaterialKolstål
Avloppsportstorlek2 "FNPT
AvloppstypManuell
Filterbetyg0.3 mikron
Husets materialKolstål
Max. Flöde125 cfm
Max. Tryck14.7 psi
Max. Temp.40 grader till 220 grader F.
Totala höjden11.25 "
Total bredd8.75 "
Rörstorlek2 "FNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8265
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8421290015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeMax. TryckTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
SOLBERG HDL-PSG848-100HC Oljedimfilter 1 tum Fnpt 40 Cfm | AD2QQX 3TLH1 HDL-PSG848-100HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT5 393 kr
SOLBERG HDL-PSG848-150HC oljedimfilter 1-1 / 2 tum Fnpt 50 Cfm | AD2QQY 3TLH2 HDL-PSG848-150HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1-1 / 2 "FNPT5 517 kr
SOLBERG HDL-PSG860 / 1-200HC oljedimfilter 2 tum Fnpt 175 Cfm | AD2QRA 3TLH4 HDL-PSG860 / 1-200HC200 cfm14.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT11 230 kr
SOLBERG HDL-PSG244 / 2-250C Oljedimfilter 2-1 / 2 tum Fnpt 250 Cfm | AD2QRB 3TLH5 HDL-PSG244 / 2-250C300 cfm14.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT20 506 kr
SOLBERG HDL-PSG344 / 2-300 Oljedimfilter 3 tum Mnpt 300 Cfm | AD2QRC 3TLH6 HDL-PSG344 / 2-300300 cfm14.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT39 895 kr
SOLBERG HDL-PSG344 / 2-400 Oljedimfilter 4 tum Mnpt 500 Cfm | AD2QRD 3TLH7 HDL-PSG344 / 2-400500 cfm14.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT39 016 kr
SOLBERG HDL-PSG474/2-500 Oil Mist Filter 5 tums Mnpt 800 Cfm | AD2QRE 3TLH8 HDL-PSG474 / 2-500800 cfm14.7 psi38.12 "18.5 "5 "MNPT67 384 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG HDL-PSG850/1-200HC Oljedimmfilter 2 tum Fnpt 125 Cfm
9 451 kr /enhet