AMPCO METAL Skiftnycklar

Innehåller olika dubbla öppna nycklar i metriska och SAE-storlekar. Har olika öppningsstorlekar i båda ändar och finns i olika längder och material

Filter

AMPCO METAL -

Dubbel skiftnyckel, SAE

StilModellMaterialTotal längdStorlekPris (ex moms)
AWO-1-1/8X1-5/16Aluminiumbrons12.25 "1-1/8" x 1-5/16"1 822 SEK
AWO-1 / 4X5 / 16Aluminiumbrons5"1/4 x 5/16 "811 SEK
AWO-3 / 8X7 / 16Aluminiumbrons5"3/8 x 7/16 "833 SEK
AWO-1 / 2X5 / 8Aluminiumbrons5.75 "1/2 x 5/8 "972 SEK
AWO-9 / 16X5 / 8Aluminiumbrons6.5 "9/16 x 5/8 "979 SEK
AWO-9 / 16X3 / 4Aluminiumbrons6.5 "9/16 x 3/4 "1 162 SEK
AWO-11 / 16X7 / 8Aluminiumbrons8"11/16 x 7/8 "1 186 SEK
AWO-3 / 4X13 / 16Aluminiumbrons8"3 / 4 "x 13 / 16"1 255 SEK
AWO-3 / 4X7 / 8Aluminiumbrons8"3/4 x 7/8 "1 203 SEK
AWO-7 / 8X15 / 16Aluminiumbrons9"7 / 8 "x 15 / 16"1 475 SEK
AWO-1-1/16X1-1/4Aluminiumbrons12.25 "1-1/16" x 1-1/4"1 759 SEK
AWO-1X1-1 / 8Aluminiumbrons10.25 "1 x 1 1/8 "1 513 SEK
AWO-7 / 16X1 / 2Aluminiumbrons5"7/16 x 1/2 "806 SEK
AWO-5 / 16X11 / 32Aluminiumbrons5"5 / 16 "x 11 / 32"809 SEK
BWO-1-5/16X1-1/2Högstyrka Nickel Aluminium Brons14.375 "1-5/16" x 1-1/2"2 691 SEK
BWO-1-1/4X1-7/16Högstyrka Nickel Aluminium Brons14.375 "1-1/4" x 1-7/16"2 363 SEK
BWO-15/16X1-1/16Nickel Aluminium Brons10.25 "15/16" x 1-1/16"1 490 SEK
BWO-1-1/4X1-5/8Nickel Aluminium Brons14.375 "1-1/4" x 1-5/8"2 634 SEK
BWO-11 / 16X25 / 32Nickel Aluminium Brons6.875 "11 / 16 "x 25 / 32"1 067 SEK
BWO-1-1/16X1-1/8Nickel Aluminium Brons12.25 "1-1/16" x 1-1/8"1 706 SEK
BWO-1 / 2X9 / 16Nickel Aluminium Brons5.75 "1/2 x 9/16 "919 SEK
BWO-25 / 32X7 / 8Nickel Aluminium Brons8"25 / 32 "x 7 / 8"1 135 SEK
BWO-1 / 2X11 / 16Nickel Aluminium Brons6.5 "1/2 x 11/16 "965 SEK
BWO-15 / 16X1Nickel Aluminium Brons10.25 "15 / 16 "x 1"1 613 SEK
BWO-1-7 / 8X2Nickel Aluminium Brons17.5 "1-7 / 8 "x 2"4 694 SEK
AMPCO METAL -

Dubbel nyckelnyckel, metrisk

StilModellMaterialTotal längdStorlekPris (ex moms)
AWO-17X19Aluminiumbrons6.875 "17 x 19 mm1 623 SEK
AWO-17X22Aluminiumbrons8"17 x 22 mm1 547 SEK
AWO-16X18Aluminiumbrons6.5 "16 x 18 mm1 514 SEK
AWO-19X22Aluminiumbrons8"19 x 22 mm1 542 SEK
AWO-21X23Aluminiumbrons9"21 x 23 mm1 567 SEK
AWO-24X27Aluminiumbrons9 1 / 16 "24 x 27 mm1 718 SEK
BWO-10X12Aluminiumbrons5"10 x 12mm1 136 SEK
AWO-11X13Aluminiumbrons5.75 "11 x 13 mm1 190 SEK
AWO-12X14Aluminiumbrons5.75 "12 x 14 mm1 308 SEK
AWO-13X15Aluminiumbrons5.75 "13 x 15 mm1 284 SEK
AWO-14X17Aluminiumbrons6.5 "14 x 17 mm1 451 SEK
AWO-27X30Aluminiumbrons10.25 "27 x 30 mm2 274 SEK
AWO-30X32Aluminiumbrons10.25 "30 x 32 mm2 396 SEK
CWO-19X24Högstyrka Nickel Aluminium Brons8"19 x 24 mm1 544 SEK
CWO-8X10Högstyrka Nickel Aluminium Brons5"8 x 10mm1 029 SEK
CWO-32X36Högstyrka Nickel Aluminium Brons12.25 "30 x 36 mm2 500 SEK
CWO-6X7Högstyrka Nickel Aluminium Brons3 15 / 16 "6 x 7 mm677 SEK
CWO-2-3 / 4X3Nickel Aluminium Brons18.75 "2-3 / 4 "x 3"13 532 SEK
CWO-10X14Nickel Aluminium Brons5.75 "10 x 14 mm1 094 SEK
CWO-55X60Nickel Aluminium Brons18.75 "55 x 60 mm11 021 SEK
CWO-30X36Nickel Aluminium Brons12.25 "30 x 36 mm2 585 SEK
CWO-30X34Nickel Aluminium Brons12.25 "30 x 34 mm2 403 SEK
CWO-26X29Nickel Aluminium Brons10.25 "26 x 29 mm2 264 SEK
CWO-7X8Nickel Aluminium Brons5"7 x 8mm730 SEK
CWO-7X9Nickel Aluminium Brons5"7 x 9 mm997 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?