AMPCO METAL Dubbel nyckelnyckel, metrisk


Filter
Finish: Natural , Huvudvinkel: 15 grader , SAE eller Metrisk: metrisk
StilModellMaterialTotal längdStorlekPris (ex moms)
A
WO-17X19
Aluminiumbrons6.875 "17 x 19 mm1 623 SEK
A
WO-17X22
Aluminiumbrons8"17 x 22 mm1 547 SEK
A
WO-16X18
Aluminiumbrons6.5 "16 x 18 mm1 514 SEK
A
WO-19X22
Aluminiumbrons8"19 x 22 mm1 542 SEK
A
WO-21X23
Aluminiumbrons9"21 x 23 mm1 567 SEK
A
WO-24X27
Aluminiumbrons9 1 / 16 "24 x 27 mm1 718 SEK
B
WO-10X12
Aluminiumbrons5"10 x 12mm1 136 SEK
A
WO-11X13
Aluminiumbrons5.75 "11 x 13 mm1 190 SEK
A
WO-12X14
Aluminiumbrons5.75 "12 x 14 mm1 308 SEK
A
WO-13X15
Aluminiumbrons5.75 "13 x 15 mm1 284 SEK
A
WO-14X17
Aluminiumbrons6.5 "14 x 17 mm1 451 SEK
A
WO-27X30
Aluminiumbrons10.25 "27 x 30 mm2 274 SEK
A
WO-30X32
Aluminiumbrons10.25 "30 x 32 mm2 396 SEK
C
WO-19X24
Högstyrka Nickel Aluminium Brons8"19 x 24 mm1 544 SEK
C
WO-8X10
Högstyrka Nickel Aluminium Brons5"8 x 10mm1 029 SEK
C
WO-32X36
Högstyrka Nickel Aluminium Brons12.25 "30 x 36 mm2 500 SEK
C
WO-6X7
Högstyrka Nickel Aluminium Brons3 15 / 16 "6 x 7 mm677 SEK
C
WO-2-3 / 4X3
Nickel Aluminium Brons18.75 "2-3 / 4 "x 3"13 532 SEK
C
WO-10X14
Nickel Aluminium Brons5.75 "10 x 14 mm1 094 SEK
C
WO-55X60
Nickel Aluminium Brons18.75 "55 x 60 mm11 021 SEK
C
WO-30X36
Nickel Aluminium Brons12.25 "30 x 36 mm2 585 SEK
C
WO-30X34
Nickel Aluminium Brons12.25 "30 x 34 mm2 403 SEK
C
WO-26X29
Nickel Aluminium Brons10.25 "26 x 29 mm2 264 SEK
C
WO-7X8
Nickel Aluminium Brons5"7 x 8mm730 SEK
C
WO-7X9
Nickel Aluminium Brons5"7 x 9 mm997 SEK
C
WO-10X11
Nickel Aluminium Brons5"10 x 11 mm1 093 SEK
C
WO-11X12
Nickel Aluminium Brons5"11 x 12 mm1 094 SEK
C
WO-22X27
Nickel Aluminium Brons9"22 x 27 mm1 753 SEK
C
WO-18X19
Nickel Aluminium Brons6.875 "18 x 19 mm1 454 SEK
C
WO-18X22
Nickel Aluminium Brons8"18 x 22 mm1 443 SEK
C
WO-20X22
Nickel Aluminium Brons8"20 x 22 mm1 547 SEK
C
WO-22X23
Nickel Aluminium Brons9"22 x 23 mm1 505 SEK
C
WO-22X24
Nickel Aluminium Brons9"22 x 24 mm1 610 SEK
C
WO-25X28
Nickel Aluminium Brons10.25 "25 x 28mm2 157 SEK
C
WO-24X26
Nickel Aluminium Brons9"24 x 26 mm1 662 SEK
C
WO-9X10
Nickel Aluminium Brons5"9 x 10 mm929 SEK
C
WO-18X20
Nickel Aluminium Brons8"18 x 20 mm1 483 SEK
C
WO-9X11
Nickel Aluminium Brons5"9 x 11 mm998 SEK
C
WO-8X9
Nickel Aluminium Brons5"8 x 9 mm948 SEK
C
WO-41X46
Nickel Aluminium Brons14.375 "41 x 46 mm3 884 SEK
C
WO-50X60
Nickel Aluminium Brons18.75 "50 x 60 mm9 828 SEK
C
WO-6X8
Nickel Aluminium Brons5"6 x 8 mm690 SEK
C
WO-36X41
Nickel Aluminium Brons14.375 "36 x 41 mm3 766 SEK
C
WO-70X75
Nickel Aluminium Brons18.75 "70 x 75 mm13 425 SEK
C
WO-21X22
Nickel Aluminium Brons8"21 x 22 mm1 503 SEK
C
WO-46X50
Nickel Aluminium Brons17.5 "46 x 50 mm4 483 SEK
C
WO-24X30
Nickel Aluminium Brons10.25 "24 x 30 mm2 175 SEK
C
WO-10X13
Nickel Aluminium Brons5.75 "10 x 13 mm1 160 SEK
C
WO-50X55
Nickel Aluminium Brons17.5 "50 x 55 mm4 705 SEK
C
WO-11X14
Nickel Aluminium Brons5.75 "11 x 14 mm1 197 SEK
C
WO-12X13
Nickel Aluminium Brons5.75 "12 x 13 mm1 281 SEK
C
WO-13X14
Nickel Aluminium Brons5.75 "13 x 14 mm1 121 SEK
C
WO-14X15
Nickel Aluminium Brons6.5 "14 x 15 mm1 430 SEK
C
WO-14X16
Nickel Aluminium Brons6.5 "14 x 16 mm1 290 SEK
C
WO-16X17
Nickel Aluminium Brons6.5 "16 x 17 mm1 498 SEK
C
WO-34X36
Nickel Aluminium Brons12.25 "34 x 36 mm2 344 SEK
C
WO-23X26
Nickel Aluminium Brons9"23 x 26 mm1 534 SEK
C
WO-27X32
Nickel Aluminium Brons10.25 "27 x 32 mm2 288 SEK
C
WO-65X70
Nickel Aluminium Brons18.75 "65 x 70 mm12 413 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?