GRAINGER Pallar

Inkluderar högdensitetspolyetenpallar som är konstruerade för att bära statiska laster som väger upp till 30000 pund och dynamiska laster upp till 4000 pund. Funktioner som kan placeras eller ställas in för enkel förvaring, samt spara utrymme och transportkostnader genom att enkelt stapla flera pall

Filter

GRAINGER -

Pallar

StilModellFärgDynamisk lastkapacitetHöjdLängdMaterialStatisk lastkapacitetBreddPris (ex moms)
A05000213-------1 067 SEK
B99613-------7 994 SEK
B99749-------7 471 SEK
C220 ACM-------832 SEK
D400 ACM-------645 SEK
B50788-------9 588 SEK
E2PE64-------976 SEK
F40X48 MD PE RACKO BLÅ-------2 734 SEK
GGS4840 -0 ROD-------2 569 SEK
HGS4840 -3 ROD-------2 901 SEK
IGS4840 - 5 ROD-------3 011 SEK
J200 ACM-------426 SEK
KPWP-4840-------648 SEK
L05000224-------1 338 SEK
M05000235-------1 092 SEK
N210 ACM-------559 SEK
O05000246-------2 458 SEK
P4VYH3-------3 340 SEK
Q24X48 MODUL POP PALLETSvart2000 lb.5.5 "48 "Återvunnen högdensitetspolyeten15,000 lb.24 "981 SEK
R40X48 RCKR BLKSvart5000 Ibs5 5 / 8 "48 "-30000 Ibs40 "682 SEK
S40X48 MD PE RACKO LPD SVART (MED LÄPP)Svart5000 lb.6.75 "48 "Polyeten med hög täthet30,000 lb.40 "2 935 SEK
T45X48-BR MI CISF LP BLKSvart4000 lb.6.625 "48.75 "Polyeten med hög täthet30,000 lb.45.75 "2 609 SEK
U48X48 MODUL POP PALLETSvart4000 lb.5.5 "48 "Återvunnen högdensitetspolyeten20,000 lb.48 "1 763 SEK
V24X24 MODUL POP PALLETSvart1000 lb.5.5 "24 "Återvunnen högdensitetspolyeten8000 lb.24 "503 SEK
S40X48 MD PE RACKO SVARTSvart5000 lb.6.25 "48 "Polyeten med hög täthet30,000 lb.40 "2 717 SEK
GRAINGER -

Pallkoner

StilModellPris (ex moms)förp. Antal.
A03-500-828-B67 SEK 1
B03-500-828-G67 SEK 1
C03-500-828-O67 SEK 1
D03-500-828-R67 SEK 1
E03-500-828-Y67 SEK 1
FCONEYW3 987 SEK 100
GRAINGER -

Trumspillingspall

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
1630PCQ4ZLQ10 611 SEK
1

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?