WAHL Digital temperaturtermometer -328-1472f


Filter
Kalibrerings certifikat: NIST , Case Material: Rostfritt stål , Djup: 2.7 " , Kapslingsklassificering: NEMA 4X , Höjd: 4.3 " , Utdata: 4 till 20mA DC , Sondkontakt: Snabbkoppling , Temp. Räckvidd: -328 grader till 1472 grader , Bredd: 5.3 "
StilModellGivartypVisaElektriska anslutningarTemp. NoggrannhetMonteringKraftkällaProcessanslutningRespons tidPris (ex moms)
A
D1396-6
Fjärr RTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CVäggmonterad fjärrkontrollSlingdriven1 / 2 "NPT1 sek.13 773 SEK
A
D1396-6N
Fjärr RTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CVäggmonterad fjärrkontrollSlingdriven1 / 2 "NPT1 sek.16 225 SEK
A
D1396-8
Fjärr RTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CVäggmonterad fjärrkontrollSlingdriven1 / 2 "NPT1 sek.14 128 SEK
A
D1396-8N
Fjärr RTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CVäggmonterad fjärrkontrollSlingdriven1 / 2 "NPT1 sek.16 515 SEK
B
D1396-18
RTD4 "LCD 4 siffrorIngen+/- 0.1 grader F / C under 1 års period vid omgivande temperatur 23 grader C +/- 5 grader CVia gängad processanslutningEtt litiumtionylklorid C-batteriPå sond1 andra standard, justerbara .25 sekundintervall från .25 till 10 sekunder8 483 SEK
B
D1396-18N
RTD4 "LCD 4 siffrorIngen+/- 0.1 grader F / C under 1 års period vid omgivande temperatur 23 grader C +/- 5 grader CVia gängad processanslutningEtt litiumtionylklorid C-batteriPå sond1 andra standard, justerbara .25 sekundintervall från .25 till 10 sekunder11 106 SEK
C
D1396-19N
RTDDisplayTerminalkort, 1/2 "ledning+/- 0.1 grader F / CGängadEtt litiumtionylklorid C-batteri1 / 2 "NPT1 sek.13 256 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?