RIDGID Rörstativ och skärmar

Fällbara och justerbara rörstativ och skruvar, används för att hålla rören säkert under skärning eller svetsning. Säkra röret vid flera punkter och fördela trycket jämnt för att undvika rörförvrängning

Filter

RIDGID -

V-Head rörstativ

StilModellBen typPris (ex moms)
A56662Justerbar1 749 SEK
B22168Fälla1 881 SEK
RIDGID -

Bänkok skruvstycken

Ridgid bockokvisningar används för att säkert hålla rör och slangar på plats. Dessa okskärmar är gjorda av robust, pålitligt järn och har härdade legeringsstålbackar för att rymma runda, sexkantiga eller tandade delar. De inkluderar ett bekvämt rörstöd och bockning för att göra monteringen stabil och en robust skruv för att klämma ner röret. Välj mellan ett brett utbud av dessa bänkskärmar som finns i 4.5 och 5 tum höjdalternativ.
Raptor Supplies erbjuder också bärbara kedjeskärmar med nästan liknande funktioner men med ett extra kraftigt verktygsfack för att lagra små delar eller utrustning och minska förarens stilleståndstid.

StilModellTotala höjdenPris (ex moms)
A400804.5 "3 682 SEK
B401005"6 034 SEK
C4009012.5 "5 293 SEK
C4011019 "13 673 SEK
RIDGID -

Bänk Kedje Vise

Ridgid bänkkedjeskärmar har en robust gjutjärnsbas med en praktisk rörstöd och bockning och har kapacitet från 1/8 till 1 tum. De har ett vevhandtag förankrat i basen för att hålla arbetsstycket under sågning, borrning och hyvling. Neoprenbelagda tandlösa käftar förhindrar arbetsstycket från att skadas. Raptor Supplies erbjuder också Ridgid bänk ok visas med en robust skruv för att säkert klämma ner röret.

StilModellTotala höjdenPris (ex moms)
A401853.5 "2 613 SEK
A401954"4 068 SEK
A402104.5 "7 287 SEK
A402155"9 731 SEK
RIDGID -

Rullstativ för rullhuvud

Ridgid rullhuvudrörsstativ är lämpliga för gängmaskiner, rullspår eller liknande rörbearbetningsapplikationer. Dessa rörstativ med rullhuvud har en låsring för snabba vertikala höjdjusteringar. Välj mellan ett brett utbud av dessa rullhuvudrörstativ, tillgängliga i lastkapacitet på 1000 lb och 2500 lb.
Raptor Supplies erbjuder också Ridgid bärbara kedjeskärmar med ett kraftigt verktygsfack.

StilModellLastkapacitetTotala höjdenPris (ex moms)
A566721000 lb.32 till 55 "2 494 SEK
B646422500 lb.34 "4 293 SEK
RIDGID -

Bärbar kedjevise

StilModellTotala höjdenPris (ex moms)
A1670311.5 "6 392 SEK
B3627348 "7 839 SEK
C3627848 "11 854 SEK
RIDGID -

Bärbart ok Vise 1/8 till 2-1 / 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
40130AB3XNM9 687 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?