LINCOLN ELECTRIC Plasmaskärare

Bärbara plasmaskärare som kan skär genom mjukt stål, rostfritt stål, aluminium, mässing och koppar inom några sekunder genom att fokusera bågar av olika tjocklek

Filter

LINCOLN ELECTRIC -

Plasmaskärare

Lincoln Electric plasmaskärare används för att generera plasmagas vid hög temperatur för att avge en elektrisk båge på arbetsstycket och leverera slaggfria exakta skär. Varumärkets plasmaskärare i TOMAHAWK-serien har det patenterade Touch Start-systemet som är utformat för att initiera plasmabågar inom ett lågfrekvensområde. De möjliggör kontinuerligt arbetsflöde vid den nominella kapaciteten mellan 1/2 och 1-1 / 4 tum och är integrerade med ett rensläge på frontpanelen för att ställa in gastrycket och rensa gasledningen. Valda modeller har PowerConnect-teknik för automatisk avkänning och justering av ingångseffekten upp till 575 V och är därför idealiska för HVAC-spiralkanaler, marinreparationer, metallbyggnad och takkonstruktion. Välj från ett omfattande utbud av dessa plasmaskärare i 10, 20 och 25 tum sladdlängder Raptor Supplies.

StilModellKabellängdKlippkapacitetInspänningArtikelÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
AK3477-1---Plasmaskärare---107 150 SEK
BK2809-1---Plasmaskärare---97 849 SEK
AK3477-2---Plasmaskärare---115 927 SEK
CK2806-1101/2208 / 230VPlasmaskärare och luftkompressor18.915.28.534 387 SEK
DK2807-120ft.3 / 4 "208/230/1/50/60Plasmaskärare18.9 "15.2 "8.5 "37 282 SEK
EK2808-125ft.1-1 / 4 "208/575/1/3/50/60Plasmaskärare22.1 "15.2 "8.5 "60 787 SEK
LINCOLN ELECTRIC -

Plasmaskärare P20 20a 115v

ModellArtikelPris (ex moms)
K2820-1AA4AKH16 911 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?