DESTACO Pneumatiska spjällställdon

Destaco imperial roterande ställdon har en kompakt och låg profilkropp och har en stödd skivspelare med 180 graders rotationsförmåga. De har också glidpassade pluggstift för att säkerställa exakt roterande rörelse.

Filter

Destaco pneumatiska spjäll/roterande ställdon är kompakta, multifunktionella positioneringsanordningar som används för att styra spjäll i HVAC-system. De används för precisionsroterande positionering, fixtur och...Läs mer
DESTACO -

Roterande ställdon, 180 graders rotation, 8 lb nyttolastkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
RR-36-180AH2HCK21 884 SEK

Funktioner

  • Destaco pneumatiska spjällställdon har en ultratunn profil som är idealisk för trånga utrymmen.
  • De har förspända kullager för att säkerställa repeterbara roterande aktivering, inklusive både gradvis och positiv aktivering.
  • Dessa enheter levereras med ett vinkelrätt monteringsfäste, kulled, vevarm och tryckstång för exakt roterande rörelse inom en maximal tid på 35 sekunder.
  • De kommer med noll glapp och glidpassade pluggstift för precision.
  • Den flänsade konfigurationen har hål för säker tätning och installation.
  • Inbyggda, justerbara hårda stopp säkerställer rotation upp till 180 grader.
  • De kan också rymma valfria mellanstopp och roterande grenrör för att eliminera vridna flygbolag.
  • Dessa ställdon erbjuder en nyttolast på upp till 8 lb och kan tolerera temperaturer från -20 till 300 grader Fahrenheit och tryck upp till 100 psi.

Arbetsmekanism

  • Pneumatiska spjällaktuatorer är beroende av någon form av trycksatt gas, inklusive tryckluft som kommer in i en kammare där gasen bygger upp tryck.
  • Efter att ha byggt upp tillräckligt tryck i motsats till det yttre atmosfärstrycket, resulterar det i kontrollerad kinetisk rörelse av en anordning som en kolv eller växel och genererar energi.

Standarder och godkännanden

  • IP66
  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?