Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO RR-36-180 Roterande ställdon, 180 graders rotation, 8 lb nyttolastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AH2HCK Modell: RR-36-180Korsreferens: 28WX34
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
46 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande ställdon, 180 graders rotation

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Destaco RR-36-180 roterande ställdon är lämpligt för att producera vridmoment eller roterande rörelse. Detta ställdon har lagerstödd skivspelare och låg profildesign för användning i trånga utrymmen.

Användningsområden:

  • Precision roterande positionering
  • Delorientering
  • Medicinska operationer

Funktioner:

  • Destaco roterande ställdon med vridbordsanslutbar nyttolast för att eliminera kravet på ett lagerblock
  • Förbelastade kullager, noll glapp & glidpassade pluggstift för precision och hållbarhet
  • Lagerstödd skivspelare & lågprofildesign för användning i trånga utrymmen
  • Inbyggda stötdämpare och justerbara hårda stopp för slaghållfasthet

Kompatibla tillbehör:

  • Destaco SLKT-061 reparationssats för grenrörstätning & CABL-010 snabbkopplingskabelförlängning för roterande ställdon

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierade

Installation:

  • Nyttolast fästs på den roterande manöverflänsen med skruvar och kroppen skruvas fast på en bas/plan yta

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fungerar ett roterande ställdon?

A. Inuti ställdonet trycks den komprimerade luften mot vingen, som i sin tur trycker / vrider spindeln och luft släpps ut genom en port.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO RR-36-180 Roterande ställdon, 180 graders rotation, 8 lb nyttolastkapacitet
46 711 kr /enhet