LEGRIS Pneumatisk flödesreglering och nålventiler

Innehåller ett brett utbud av miniatyr-, kompakt- och inline-flödeskontrollregulatorer som är utformade för att tillåta uppmätt flöde i en riktning och fritt flöde i andra. Har ett maximalt arbetstryck på 145 psi och kan arbeta vid temperaturer från 32 till 158 grader F

Filter

LEGRIS -

Flödesregulatorer

StilModellPris (ex moms)
A7015 56 11422 SEK
B7665 56 14482 SEK
C7770 06 00952 SEK
D7065 04 11445 SEK
LEGRIS -

Pneumatisk flödesreglering och nålventiler

StilModellPris (ex moms)
A7045 56 14567 SEK
B7015 60 14694 SEK
C7770 62 001 192 SEK
B7015 56 14455 SEK
D7010 10 13404 SEK
E7060 10 13763 SEK
F7040 10 13982 SEK
D7010 10 17482 SEK
E7060 10 17813 SEK
D7010 12 21694 SEK
C7770 12 001 173 SEK
D7010 12 17548 SEK
F7040 12 171 216 SEK
A7045 60 14760 SEK
G7065 60 14818 SEK
B7015 60 18898 SEK
F7040 06 13774 SEK
A7045 60 181 033 SEK
G7065 60 181 013 SEK
C7770 60 001 171 SEK
C7770 08 00978 SEK
G7065 04 14436 SEK
H7665 04 11407 SEK
E7060 06 10434 SEK
F7040 08 13842 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?