Pneumatisk flödesreglering och nålventiler

Filter

Pneumatisk flödeskontroll och nålventiler används i pneumatiska system för flödeskontroll. De är designade med en liten, avsmalnande nålformad kolv som kan justeras exakt...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Nålventil 1/2 tum Npt 500 psi mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
5TUL1AE6LGU1 401 SEK
PARKER -

Doseringsventil, 5 gpm Max. Flöde, 5,000 XNUMX psi Max. Tryck, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
MV400SCN2TLH1 355 SEK
DIXON -

VENTILER OCH KOPPLING Legris In-Line flödeskontrollventil, 1/4 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
77705600CP3TKL696 SEK
APOLLO VALVES -

Hastighetsreglerventil, 1/8 NPT

ModellArtikelPris (ex moms)
W661600BY8DEW859 SEK
AIGNEP -

In-line nålventil

ModellArtikelPris (ex moms)
8860-1/8CV4MPJ436 SEK
MILTON-INDUSTRIES -

Flödesreglerventil, urtavla, 1/4 tum NPT

ModellArtikelPris (ex moms)
s-638-1CD8TRF499 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Specialförstärkt nålventil, gänga, vinkelmönster, 1/2 storlek, PVC

ModellArtikelPris (ex moms)
5691-005SRCC7GPY1 802 SEK
Se detaljer
PARKER -

Nålventil, integrerad motorhuv, 6000 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
4M4F-SN6AK-SSBM6TWW4 080 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Flödesreglerventil, 1/4 tum NPT

ModellArtikelPris (ex moms)
s-638CD8TRE294 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Specialförstärkt nålventil, gänga, vinkelmönster, 1/2 storlek, CPVC

ModellArtikelPris (ex moms)
5691-005CSRCC7GPM2 019 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Specialförstärkt nålventil, gänga, klotmönster, 1/2 storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
5591-005BLSRCC9NYG4 411 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Specialförstärkt nålventil, gänga, klotmönster, 1/2 storlek, polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
5591-005PSRCB8WPJ1 926 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Specialförstärkt nålventil, gänga, vinkelmönster, 1/2 storlek, polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
5691-005PSRCC7GPZ1 926 SEK
Se detaljer
12

Vanliga frågor

Hur väljer man rätt nålventil för en specifik applikation?

Tänk på erforderlig flödeshastighet, tryckklass, temperaturområde och typen av vätska eller gas som kontrolleras. Det är också viktigt att beakta ventilkroppens material och tätningen för att säkerställa kompatibilitet med vätskan eller gasen som kontrolleras.

Vilka är de vanligaste typerna av pneumatiska flödeskontrollventiler?

Vanliga pneumatiska flödeskontrollventiler inkluderar nål-, kul-, gate-, fjärils- och klotventiler.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?