PTAC och PTHP tillbehör

Filter

FRIEDRICH -

Drivna underbaser

Friedrich-drivna underbaser är idealiska för att tillhandahålla en bas för att montera luftkonditioneringsapparater i kontorsbyggnader och medicinska institutioner. Dessa elektriska underdelar kan installeras på väggar som är mindre än sex tum tjocka och har elektriska knockouts för att ansluta brytare eller strömbrytare. De har åtkomst till fältkablar för enkel installation och underhåll. Välj mellan ett brett utbud av dessa stålunderlag, tillgängliga i 15, 20 & 30A varianter på Raptor Supplies.

StilModellAmpsSpänningPris (ex moms)
APXSB2651515265 VAC3 214 SEK
APXSB2302020230 VAC3 074 SEK
APXSB2653030265 VAC3 428 SEK
APXSB2303030230 VAC3 227 SEK
FRIEDRICH -

Arkitektoniskt galler

Friedrichs arkitektoniska galler används för att täcka vägghål och öppningar som luftkonditioneringshylsor, plenum och utskärningar. Utskärningarna möjliggör passage av luft i båda riktningar och skyddar växelströmsmyntfenor från skador. Friedrich elkablar har ytbeläggningar av plast / polymer för isolering och säkerhet. Välj mellan ett brett utbud av arkitektoniska galler, tillgängliga i beige, klara och vita färger Raptor Supplies.

StilModellAmpsFärgArtikelNEMA Plug-konfigurationSpänningPris (ex moms)
AVPAL2--Arkitektoniskt galler--4 825 SEK
BPXBG-BeigeArkitektoniskt galler--2 957 SEK
CPXAA-RensaArkitektoniskt galler--2 579 SEK
DPXPC23015A15WhitePTAC-nätsladd6-15P230 / 208 VAC1 240 SEK
DPXPC26515A15WhitePTAC-nätsladd6-15P265 VAC803 SEK
DPXPC23020A20WhitePTAC-nätsladd6-20P230 / 208 VAC1 363 SEK
DPXPC26520A20WhitePTAC-nätsladd7-20P265 VAC893 SEK
FRIEDRICH -

Sladd som tillval

Friedrich-valfria kablar fungerar som installationstillbehör för väggmonterade luftkonditioneringsapparater. De tillhandahåller ledningar för växelströmsenheter till en elektrisk källa. Dessa kablar finns i bredden av 1.25 och 5 tum Raptor Supplies.

StilModellNEMA Plug-konfigurationSpänningBreddPris (ex moms)
APXPC230306-30R208 / 230 VAC5"1 659 SEK
BPXPC265307-30R265 VAC1.25 "827 SEK
FRIEDRICH -

Väggkammare

Friedrich tillverkar väggkablar för luftkonditionering för installation i en väggöppning för att hålla vertikalt förpackat luftkonditioneringschassi. Chassit glider in i väggkammaren och tätas via en packning för att eliminera vibrationsljud. Dessa enheter består av en interiör och ett yttre plenum för att ge en tät passning mellan chassit och väggen.

StilModellDjupPris (ex moms)
AVPAWP1-85-1 / 2 till 8 "5 266 SEK
AVPAWP1-148 till 14 "6 629 SEK
FRIEDRICH -

Isolerad vägghylsa, 16 tum höjd, 42 tum bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
PDXWSAAB3XVM3 348 SEK
FRIEDRICH -

Ledningssats med kopplingsbox, 9 tum höjd, 9 tum bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
PXCJAAB3XVQ1 071 SEK
FRIEDRICH -

Fjärrstyrd termostatbricka, 10 st

ModellArtikelPris (ex moms)
PDXRTAAE8KWD795 SEK
FRIEDRICH -

Kondensatavloppssats - 10-pack

ModellArtikelPris (ex moms)
PXDR10AB3XVL3 464 SEK
FRIEDRICH -

Dekorativ ickeldriven underdel, 43 tum bred, 6 tum djup

ModellArtikelPris (ex moms)
PXSBAAB3XVP2 102 SEK
FRIEDRICH -

Standardgaller anodiserat silver

ModellArtikelPris (ex moms)
PXGAAB3XVJ1 289 SEK
FRIEDRICH -

Luftgrill / åtkomstpanel, 29 tum bredd, 58 tum höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
VPRG4AC2CPE7 500 SEK

PTAC och PTHP tillbehör

PTAC & PTHP tillbehör från Friedrich tillhandahåller allt-i-ett-lösningar för kylning och uppvärmning. De inkluderar arkitektoniska galler, kondensatavloppssatser, ledningssatser med kopplingsdosor, dekorativa underlag, avloppsskålar, isolerade vägghylsor, valfria sladdar, PTAC -strömkablar och fjärrtermostater, väggkammare och termostater med mera. Friedrich -drivna underbaser utgör en bas för montering av luftkonditioneringsapparater. Dessa baser är utrustade med elektriska knockouts för anslutning av strömbrytare eller effektbrytare och kan installeras på väggar med en tjocklek av mindre än sex tum. De har stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och erbjuder tillgång till fältkablar för att säkerställa enkel installation och underhåll. Märkets väggkammare installeras i väggöppningar för att hålla den yttre delen av en VPACs chassi. Dessa enheter har en invändig och en yttre kammare för att säkerställa en passform mellan väggen och chassit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?