JB INDUSTRIES Evakueringspumpar för kylmedel

Används för att eliminera alla oönskade gaser och fukt från ett köldmediesystem. Har komplett metallkonstruktion med mässingsbeslag, en 2-stegs direktdrift, avtappningsventiler förseglade med O-ringar, en lågprofil vippomkopplare och en kondensatorstartmotor

Filter

JB vakuumpumpar används för att eliminera alla oönskade gaser och fukt från ett kylsystem. Dessa vakuumpumpar är lämpliga för kylsystem som använder HFC, CFC och HCFC i kombination med esterolja, mineralolja, alkylbensenolja och PAG-olja som smörjmedel.
JB INDUSTRIES -

Kylvakuumpumpar

JB Industries kylvakuumpumpar är konstruerade för att generera vakuum i luftkonditionerings- och kylapplikationer. Dessa evakueringspumpar för köldmedium har gasdrift för att öka oljan och hålla den ren, backventiler för att förhindra återflöde av olja vid strömavbrott, förankrade säkerhetslock för att förhindra oljespill under transport och lättviktshus i aluminium för att minska värmen under drift. Välj bland ett omfattande utbud av vakuumpumpar i Platinum-serien, tillgängliga i 3 & 7 CFM-förskjutningsalternativ på Raptor Supplies.

StilModellFörskjutningInloppsportstorlekOljekapacitetPris (ex moms)
ADV-85N3.0 cfm1/4 "och 3/8" flare21 oz.8 597 SEK
BDV-200N7.0 cfm3/8 ", 1/4" och 1/2 "flare14.5 oz.11 433 SEK
JB INDUSTRIES -

Evakueringspumpar

StilModellFörstärkare ACFörskjutningTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
ADV-6E5.26.0 cfm11.375 "14.125 "6.125 "7 946 SEK
BDV-4E7.04.0 cfm12 "14 "6.5 "6 808 SEK
JB INDUSTRIES -

Evakueringspump 10.0 Cfm 6 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
DV-285NAD2YVW15 170 SEK

Vanliga frågor

Hur underhåller man JB vakuumpumpar?

JB vakuumpumpar kräver inte frekvent underhåll. Användaren bör dock byta ut oljan konsekvent för att säkerställa en smidig drift av pumpen. Användaren bör också då och då rengöra pumpens inloppsfilter från ansamlad smuts och skräp. Rengör också pumpens inlopps- och utloppsportar för att säkerställa ett jämnt flöde av köldmediet från kylsystemet.

Vad är viskositeten för vakuumpumpolja?

Viskositeten för vakuumpumpolja är mellan 68 till 77 CST-enheter. Detta värde är för temperaturen vid 104 grader F.

Hur ofta ska användare byta vakuumpumpolja?

Användare bör byta Robinairs vakuumpumpolja när oljan inuti pumpen verkar förorenad (när den observeras genom synglaset). Vanligtvis blir oljan brun eller blir till skum. Även utan dessa symtom bör användaren byta pumpolja var 100:e timmes drift.

Vilken olja ska användare använda för JB vakuumpumpar?

Användare bör fylla JB vakuumpumpar med premiumolja. Dessa typer av oljor bibehåller viskositeten även vid höga temperaturer och förbättrar pumpens förmåga mot start i kallt väder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?