Nitverktygstillbehör

Filter

WESTWARD -

Nitar Käkar

StilModellPris (ex moms)
A5PXA3200 SEK
A5PXA883 SEK
RIVEDRILL -

Nitstycken

StilModellMaterialStorlekPris (ex moms)
ANP850-310Kolstål-48 SEK
ANP850-307Kolstål-47 SEK
ANP850-302Kolstål-51 SEK
ANP850-303Kolstål-51 SEK
ANP850-305Kolstål-51 SEK
ANP850-306Kolstål-245 SEK
ANP850-308Kolstål--
RFQ
ANP850-301Kolstål-42 SEK
BRP120-205Härdat stål5 / 32 "126 SEK
BRP110-011Härdat stål3 / 16 "-
RFQ
BRP110-009Härdat stål1 / 8 "100 SEK
CRP120-206Härdat stål3 / 16 "127 SEK
BRP120-204Härdat stål1 / 8 "125 SEK
BRP110-010Härdat stål5 / 32 "101 SEK
BRP120-207Härdat stål1 / 4 "-
RFQ
WESTWARD -

Nitstycken

StilModellMaterialStorlekPris (ex moms)
A5PWZ0Stål3 / 8-16150 SEK
B5TUX0Stål3"15 SEK
B5PWY0Stål5"13 SEK
C5PXA7Stål1 / 4 "19 SEK
D5PXA6Stål3 / 16 "19 SEK
E5PXA4Stål1 / 8 "72 SEK
F5PXA0Stål10-2415 SEK
G5PXC0Stål1 / 8 "49 SEK
B5PWX8Stål4mm13 SEK
H5PXA5Stål5 / 32 "19 SEK
I5PXA2Stål1 / 4-2015 SEK
J5PWZ8Stål8-3215 SEK
A5PWY8Stål5 / 16-18150 SEK
A5PWY6Stål1 / 4-20150 SEK
B5PWY2Stål671 SEK
A5PWY4Stål10-24150 SEK
K5TUR5Stållegering3 / 16 "8 SEK
HUCKLOK -

Näsenhet

ModellArtikelPris (ex moms)
99-3305AE9XEQ10 371 SEK
GRAINGER -

Blind nit sortiment, 1450 st

ModellArtikelPris (ex moms)
JBDL16BRCD2WUD4 122 SEK
MARSON -

Nitkäftssats

ModellArtikelPris (ex moms)
HP-23AAB3AGL129 SEK

Nitverktygstillbehör

Nitverktygstillbehör är handhållna enheter som används för att fästa två eller flera material tillsammans med nitar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av nitverktygstillbehör, inklusive blindnitsortiment, nossortiment, nosstycken, käksatser och ersättningssatser från Grainger, Huck Magna-Lok, RiveDrill och västerut.

Vanliga frågor

Vad är en nit?

En nit är ett mekaniskt fästelement som används för att permanent sammanfoga två stycken material. Den består av ett cylindriskt skaft med ett huvud i ena änden och en svans på den andra.

Hur installerar man en nit?

  • För att installera en nit borras ett hål genom materialen som ska sammanfogas, och niten sätts in från ena sidan.
  • Nitens bakände deformeras sedan, antingen genom att hamra eller genom att använda en nitpistol, vilket gör att materialet deformeras runt bakänden och bildar en permanent mekanisk bindning.

Hur underhåller jag mina nitverktygstillbehör?

Håll nitverktygstillbehören rena och fria från skräp och smörj dem regelbundet för att säkerställa smidig drift.

Hur vet jag om ett nitverktygstillbehör är kompatibelt med mitt specifika nitverktyg?

Kontrollera tillverkarens specifikationer för både tillbehöret och nitverktyget som används. Tänk också på storleken och typen av nit som används, samt materialet som fästs.

Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder nitverktygstillbehör på tunna eller tunna material?

Använd en lågtrycksinställning på verktyget och var försiktig under installationen för att förhindra skador på materialet.

Kan nitverktygstillbehör användas med manuella och pneumatiska nitverktyg?

Ja, nitverktygstillbehör är kompatibla med både manuella och pneumatiska nitverktyg.

Hur använder jag en nitpistol?

  • För att använda en nitpistol, sätt först in niten i lämpligt hål eller spår i materialet som ska fästas.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?